24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB20 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)



MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB20) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB20) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB20-1~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)20
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

MG Series(MGGMB20) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スイッチマトメ
規格MB-2011W 部品名称スイツチマトメ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 図解NoBSA-600LDEQ(JP) 走行レバー部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) 走行レバー部品_No.17
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチマトメ
規格MB-2011W 部品名称スイツチマトメ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.38MB) 図解NoSSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.25、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.25、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.25、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.25、SSA-Z500DX 操作レバー部品_No.24、SSA-Z500 操作レバー部品_No.24、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.25、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.25
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)