29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合MC-190、MC-190EM通常モード専用カラー台紙 寸法(mm)幅320×高さ150×奥行230 サイズA4 質量(g)約5500
1箱(1000枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)92 奥行(mm)107 仕切数(個)なし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)180×98×40 有効内寸法・奥行(mm)98 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
1個
299 税込329
当日出荷

1箱(1000枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCシリーズのホイールチョークを2つ連結させることができます。幅の広い大型車輪にも対応できます。
用途MCシリーズのホイールチョークの連結に トラスコ品番490-4605 間口(mm)914 シリーズMCシリーズ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)320 関連資料(1.1MB)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1本
特価
81,980 税込90,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMC
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
23,960 税込26,356
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)19.05 寸法PL(mm)4 寸法LPR(mm)11.91 寸法SSC(mm)19
1セット(2本)
27,960 税込30,756
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 材質MCナイロン タイプMC801 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
89,892 税込98,881
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)