こんなお得な商品も!
緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥799
税込¥879
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
こんなお得な商品も!
緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ブラックモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
1個
¥6,891
税込¥7,580
9日以内出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188
刃長(mm)65
切断能力(mm)(生木)約6
トラスコ品番835-9147
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)80
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。
保温・保冷性能に優れています。
緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メス隔壁ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットにてワンタッチ取付。
マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター
付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)1
サイズW160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定15秒~99分
アズワン品番3-6731-01
回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式1パターン台形定値制御運転
常用温度(℃)1000
温度制御SSRによるPID制御方式
最高使用温度(℃)1100
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。
わずか3.7kgの軽量にして小型。
耐久性にも優れています。
耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)
寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)
質量(kg)3.7
出力(W)15
ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)
材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340
ストローク長(mm)最大3.0
駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
使用流体圧縮空気
材質(ボウル)メタル
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)68
関連資料(0.61MB)
初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ブラックモデル。
1個
¥2,982
税込¥3,280
9日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル隔壁ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。DC12V/24V/36V/48V直流用。端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/36/48
定格電流(A)200
ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ホワイトモデル。
1個
¥3,073
税込¥3,380
9日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。
長さ(mm)【ダイヤ】40
形状柄付
全長(mm)140
結合剤ビトリファイド
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。
用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に。
質量(kg)10
デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ホワイトモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
1個
¥7,164
税込¥7,880
9日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
天板厚さ(mm)26
アジャスター付
配線カバー付
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
天板厚さ(mm)26
アジャスター付
配線カバー付
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質TN100M
材質(本体)TN100M
角度β(°)-
寸法γ(°)-
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ