34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.592L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
危険物の類別非危険物
1本(355mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(270mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気量計を小型化操作方法を簡略化に。手軽に流量、圧力、換気量、酸素濃度が測定可能。流量、圧力、換気量は校正不要。酸素濃度の校正が容易。測定モードは6種類「吸気換気量」「最大吸気圧」「吸気・呼気換気量」「瞬時流量」「瞬時圧力」「酸素濃度」
質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×76×80 電池単三電池2本 アズワン品番68-6997-61 連続動作時間新品電池(アルカリ乾電池)使用で約20時間以上
1式
247,998 税込272,798
61日以内出荷

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g) 危険物の類別非危険物
1缶(800g)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状液体 タイプ濃縮 液性弱アルカリ性 使用場所室内、網戸、キッチン 希釈の目安2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性超強力 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,890 税込2,079
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。 異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分リン酸、界面活性剤 外形寸法(mm)65×65×185 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

対応プリンター:DCP-J987N、DCP-J587N、DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。 セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 適合機種メーカーbrother 適合プリンタDCP-J987N、DCP-J587N、DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応カートリッジ:ブラザーLC3111-4PK 対応プリンター:DCP-J987N、DCP-J587N、DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 適合機種メーカーbrother インク顔料(BKのみ)、染料 純正品番ブラザー LC3111-4PK 適合プリンタDCP-J987N、DCP-J587N、DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
3,298 税込3,628
欠品中

《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応カートリッジ:BROTHER LC12-4PK 対応プリンタ:MFC-J6910CDW,MFC-J6710CDW,MFC-J6510DW,MFC-J5910CDW,MFC-J960DN/DWN,MFC-J955DN/DWN,MFC-J860DN/DWN,MFC-J840N,MFC-J825N, MFC-J810DN/DWN,MFC-J710D/DW,MFC-J705D/DW,DCP-J940N,DCP-J925N,DCP-J740N,DCP-J725N,DCP-J540N,DCP-J525N※2013年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
セット内容インクカートリッジ(ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー)×各1個、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー 適合機種メーカーbrother インク顔料(BKのみ)/染料 純正品番ブラザー LC12-4PK 適合プリンタMFC-J6910CDW,MFC-J6710CDW,MFC-J6510DW,MFC-J5910CDW,MFC-J960DN/DWN,MFC-J955DN/DWN,MFC-J860DN/DWN,MFC-J840N,MFC-J825N,
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

検定品。消防用媒介継手の町野雌×異径町野雄です。
主材質AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F.S.1SCCMの微小流量に対応したハイグレードマスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
1個
399,800 税込439,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
1個
289,800 税込318,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/4インチ●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-3089 アズワン品番65-7974-66
1個
24,980 税込27,478
欠品中

1セット(4個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ビンスパナ
適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300
1個
539 税込593
12日以内出荷