「mg-240」の検索結果
仕様最大保持荷重:5kgf
本体質量(g)760
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMG2405SC
エコ商品
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.06●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1セット(2本)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
タイプ連結
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)2400
タイプ単体
段数6
耐荷重(kg/段)300
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/段)300
段間隔は50mmピッチで調整できます。
用途中量ラック
色グリーン
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
耐荷重(kg)300
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1200/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)300
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
タイプ連結
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)2400
タイプ単体
段数5
耐荷重(kg/段)300
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/段)300
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)60
ストロークB(mm)240
1個
¥77,980
税込¥85,778
21日以内出荷
メカブ由来のフコイダンを6粒中に115mg含有。さらに、カロチノイドの一種、フコキサンチンや食物繊維、ヨードなどを含みます。フコイダンはワカメなどの褐藻類にしか含まれていない貴重な成分です。
【フコイダンエキス粒の商品詳細】
メカブ由来のフコイダンを6粒中に115mg含有。さらに、カロテノイドの一種、フコキサンチンや食物繊維、ヨードなどを含みます。
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です
ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
原材料乳糖、メカブ粉末、メカブ抽出物(フコイダン)、結晶セルロース、ショ糖エステル、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(250mg×240粒)
¥3,998
税込¥4,318
7日以内出荷
えび・かに由来のグルコサミンではなく、トウモロコシ由来の植物性発酵グルコサミンを使用しました。また、インドに自生するボスウェリアアセラータの樹脂より抽出した成分を配合。
原材料グルコサミン(トウモロコシ由来)、ボスウェリアセラータ抽出物、サメのヒレ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、筋骨草エキス末、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有)、ショウガ末、結晶セルロース、ショ糖エステル、ビタミンC、ヒアルロン酸、ヘスペリジン、セラック
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分【8粒(2.24g)当たり】熱量:9.72kcaL、たんぱく質:0g、脂質:0.2g、炭水化物:1.98g、ナトリウム:11.42mg、(食塩相当量:0.029g)、グルコサミン(トウモロコシ由来):1500mg、ボスウェリアセラータ抽出物:100mg、筋骨草エキス末:50mg、コンドロイチン:60mg、(コンドロイチン含有サメのヒレ軟骨抽出物86mg)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有):10mg、ヒアルロン酸:10mg、ショウガ末:10mg、ヘスペリジン:10mg
1ケース(280mg×240粒)
¥1,498
税込¥1,618
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
リード線(m)0.5
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
産業機械用フューエルエレメントです。
1
2
3
次へ