仕様最大保持荷重:5kgf
本体質量(g)760
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMG2405SC
エコ商品
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.06●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1セット(2本)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
タイプ連結
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)2400
タイプ単体
段数6
耐荷重(kg/段)300
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/段)300
段間隔は50mmピッチで調整できます。
用途中量ラック
色グリーン
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
耐荷重(kg)300
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1200/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)300
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
タイプ連結
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)2400
タイプ単体
段数5
耐荷重(kg/段)300
支柱(mm)C型50×50×10
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/段)300
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)60
ストロークB(mm)240
1個
¥77,980
税込¥85,778
21日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
リード線(m)0.5
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
キュキュット独自の処方でベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌※、まな板・食器・調理用具のウイルス除去※。
手にやさしい。クエン酸12500mg配合(本体240mL当り)。無香性。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
タイプ液体
シリーズキュキュット
商品タイプつめかえ用
1個(700mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ