1,759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様粘着剤付き タイプ異方性マグネット
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に 質量(g)1690 商品タイプダブル
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
用途ポスターの掲示やネームプレート等様々な用途に。 厚さ(mm)0.9 タイプ粘着剤付
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
厚さ(mm)1.5 タイプ粘着剤付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO、およびハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に 質量(g)1780 長さ(cm)183※コネクター含む ロープ仕様伸縮式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.83※コネクタ含む
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

ニュージーランド固有のマヌカの花から採集された、濃厚な色合いとクリーミーな甘さが特徴のマヌカハニーに、まろやかなニュージーランド産のハチミツをブレンドしました。
保存環境常温
1セット(250g×12個)
36,980 税込39,938
3日以内出荷

エイスインターナショナルトレード(ACE)船舶用低硫黄燃料油(MGO/LSFO)添加剤
低硫黄燃料油(MGO/LSFO)が燃料系統にもたらす潤滑不足等を防ぐ為に開発された潤滑性向上油です。 燃料系統の金属に特殊被膜を形成し、摩擦や摩耗を低減させます。 クーリングシステムとは異なる方法での低硫黄燃料対策であり、併用も可能です。 燃料系統の金属表面に特殊被膜を形成。 特殊被膜により摩擦及び摩耗の低減。 燃料噴射装置や燃料室の清浄維持。 カーボンの付着を低減。 煤煙の減少。 MGOの粘度や硫黄分を増やさない。
容量(L)18.9
1缶(18.9L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
インク水性染料 線幅(mm)0.6 全長(mm)149.7 質量(g)8.1 タイプノック 最大径(Φmm)10.4 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

淡いインクで目に優しい蛍光ペン。 従来の蛍光ペンに比べて色が優しく、書類などマーキングする際に、目がチカチカしにくいインク色です。 1本で太・細両用。
線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0 全長(mm)141.5 質量(g)10.1 タイプツイン 最大径(Φmm)11.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
1個(50mL)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

おだやかで優しい色合いのラインマーカー
インク水性顔料 タイプツイン 線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0 軸径(Φmm)111.5 全長(mm)141.5 質量(g)10.1 最大径(Φmm)11.5 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共栄プラスチックカードルーペMIERRE
サッと取り出してすぐに使える、カードタイプルーペ MIERRE~ミエール~。「すぐに取り出せる」 「人目が気になる」 「荷物が増える」 「どこに入れたか忘れる」などのお声を基に実用的でノーブルなカードルーペができました。モダンでハイセンスな雰囲気のケースカラーは全6色のラインナップ。落ち着いたトーンのケースは、色ごとに異なるテイスト。シックで大人なパッケージです。~スペックも充実した本格派ルーペ~。・カード型タイプ(85mm×55mm)でポケットやケースに収納可能。サッと取り出してすぐに使えます。・安心の日本製で歪みの少ない薄型のフレネルレンズを採用。・倍率は3.5倍で小さな文字や商品の品質表示、値札なども見えます。・ルーペをケースに入れて持ち運びすることができ、レンズを傷つけません。リーズナブルでも「きちんと感」と「上品さ」のある、本格派のカードタイプルーペ MIERREは大人のギフトにもぴったりの一品です。
材質塩化ビニール樹脂製 タイプカード型 倍率(倍)3.5 寸法(縦×横)(mm)ケース:約60×93 寸法(縦×横×厚さ)(mm)レンズ:55×85×0.4
1枚
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
SAE75W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

来ル・パカッの毎日が楽しくなるポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに 材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:亜鉛合金 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:380×510×333 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×38 質量(kg)5
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g)490 アズワン品番65-2053-90 破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23 各種認証CE EN 362、EAC 開口幅(mm)(ゲート)63
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
インク水性顔料 全長(mm)148 質量(g)10.5 最大径(Φmm)11.5 線幅(mm)極細0.5~0.7mm
1本ほか
139 税込153
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

明和グラビアSD MGOV
テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!135cm幅ビニールテーブルクロス 抗ウイルス 抗菌機能で衛生的!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
用途抗ウイルス、抗菌、手洗い 材質塩化ビニル樹脂 寸法(cm×m)135幅×15巻
1反
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明和グラビアSD MGOV
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)7.5~8.0 タイプ抗ウイルス・抗菌・手洗い 幅(cm)135 巻数(m)15
1反
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1反
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー
タイプシングル インク水性顔料 軸径(Φmm)11.5 全長(mm)148.0 質量(g)10.5
1本
129 税込142
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1反
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーダー消臭ビーズはクリスタルビーズの中に色々なイヤなニオイに対して消臭作用のある植物系消臭成分などをしっかり浸透させて消臭剤です。 玄関、リビング、トイレ、下駄箱、寝室、台所回りなどニオイが気になる所の消臭にお使い頂けます。効果は通常約2.5~4ヶ月持続します。(季節や使用環境により異なります。)
仕様●材質:植物系消臭剤、非イオン界面活性剤、吸収性樹脂 アズワン品番67-4578-87
1個
339 税込373
6日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚ほか
7,990 税込8,789
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。コットンモップ 交換用ヘッドです。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番855-9596 材質モップ:コットン 質量(kg)0.2 適合ハンドルRMGO4204WT 2018年トラスコ掲載ページ9 0275
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

OIML R111準拠。。非磁製ステンレス鋼製。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。 そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。 シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。 また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。 紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。 携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。
タイプ姓、名前、姓名 文字漢字、ひらがな、カタカナ 書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック 印面サイズ(mm)9.5 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400 材質SUS304
1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22 質量(g)47 対応機種android4.3以上、iOS9以上 機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひじ掛けに体重を乗せることで、立ち上がりやすい座敷イスです。
用途和室、ラグ上、カーペット上 耐荷重(kg)80
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。 仕様連結プラパート付 質量(kg)5.7 高さ(mm)800 座幅(mm)390 座奥行(mm)425 スタッキング積み重ね:4 脚の種類ループ脚タイプ
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラーは3種類ありスペースに合わせたデザインを選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。 材質/仕上背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:布・成形合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ15.9スチールパイプ(クロームメッキ) 質量(kg)5.7 高さ(mm)790 タイプパット付きタイプ 張地 肘掛なし 座幅(mm)390 座高(mm)445 座奥行(mm)425 スタッキング積み重ね:4 脚の種類4本脚タイプ
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。 質量(kg)5.7 高さ(mm)800 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)390 座高(mm)445 座奥行(mm)425 スタッキング積み重ね:4 脚の種類キャスター脚タイプ
1台
40,980 税込45,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)