シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)16
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)16
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用刃物、キッチン用刃物などの刃研ぎに。エッジに刃を当て、数回研ぐだけで切れ味が復活。
材質(砥石)タングステンカーバイト・セラミック
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×21×11
1個
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
アンティークリーフ柄のスタンド。ハンギングバスケットを掛けたり置いたりして飾ることが出来ます。玄関前を飾るのにぴったりです。
材質スチール
幅(mm)350
色ブラック
いつでも使いやすい、スマートなデザイン。蓋が付いているのでニオイも漏れにくく、夏場や湿度の高い時期、赤ちゃんのオムツ用としてもおすすめです。ペダルを足で押すだけで簡単開閉できるので、直接手を使わずに開けられて衛生的です。3分別できるごみ箱で生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなど、これ1台でスッキリ分別が可能です。ボックス内部は取出し可能。ボックス内部は本体から取出して丸洗いでき、清潔な状態で長く使えます。表面は光沢感のあるステンレス製。錆びにくく、サッと拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・手がふさがりがちなキッチンでの使用や、小さなお子様がいるご家庭などに。
材質ステンレス
形状角
質量(kg)6.6
色シルバー
容量(L)45(15×3個)
幅(cm)60
高さ(cm)48.5
奥行き(cm)37
商品タイプ本体+フタ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:9-13インチ用。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド
仕様タブレットホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)
色ブラック
サイズボール無
タイプセット
1個
¥6,498
税込¥7,148
92日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
Xシートデュアルガングリップ&ハイパワーXを搭載。安定した等速巻きを確実にサポート。炎月シリーズのコンセプトを踏襲し、実釣性能がさらにアップしたハイコストパフォーマンスモデル炎月BB。メインブランクスにはロッドのブレやパワーロスを抑えるハイパワーX、ティップには高強度・しなやかカーボンソリッド、タフテックα(ベイトロッド)を搭載しました。さらに基本性能を高めるため、ベイトロッドには握り心地を追求したXシートデュアルガングリップを新たに採用。手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができるガングリップ形状は、安定したリーリングやファイトを可能にし、疲れを軽減します。
継数(本)2
冴え渡る感度を手にしたグローバルスタンダード
それはまるで手元に走る稲妻の如く。水中の異変を素早く感知するカーボンモノコックグリップは、パワーを内に秘めたブランクとの相乗作用で感度がさらに磨かれる。世界が認めたグローバルスタンダード、新生ZODIASがアングラーを次なるステージへと導いていく。
グリップタイプカーボンモノコック
継数(本)2
LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。壁際のパネルを支える支柱です。
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:9-13インチ用(マグネットストラップ)。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド
仕様タブレットホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)
色ブラック
サイズボール無
タイプセット
1個
¥9,898
税込¥10,888
92日以内出荷
特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止フィルムです。 。画面の正面を中心に57度(左右約28.5度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。 。のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。 。のぞき見防止フィルムを装着した状態でも、バーコード決済が可能です。 。バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。 。バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプで、貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止、衝撃吸収、反射防止仕様)×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332
電源(V)AC100~240
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
高精度/小型軽量 ・ベアリングレス構造による高回転仕様 。
最高回転数:16,000 rpm~25,000 rpm対応
検量精度:アナログ出力 0.05 %R.O.、デジタル出力 0.02 %R.O. を達成
特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号)
ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。
専用トランスミッター OPT-563Bあり。
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼
使用温度範囲(℃)0 ~60 (結露なきこと)
温度範囲(℃)許容:-10 ~70
保護等級IP54相当
定格出力電圧(V)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷300 %R.C.
階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。
色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。
ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用
材質/仕上ナイロン生地
電源(V)AC100 コネクタ付き
関連キーワード
1
2
3
次へ