62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷



1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子 材質 クローム 穴数5 寸法(幅W×長さL)(mm)46×39 取付ビス
1セット(4枚)
269 税込296
翌々日出荷

コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)28×40×14 トラスコ品番818-8089 質量(g)約20 コードなし アズワン品番1-4266-51 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1箱(5個)
9,009 税込9,910
当日出荷

スリーウェイ蛍光マーカー コクヨ 動画あり
上下持ち替え不要!3WAYMARKER/従来のツインマーカーと違い、カブトムシの角のようなペン先1つで、太線・細線・二重線(囲み線)と3種類の線が引けます。ペン先を使い分けるためにペンの上下を持ち替える必要がありません。 文字囲みには二重線/文字を囲むようにマークできる二重線は、コピー時におすすめ。マーカーの色が文字にかぶらないため、見やすさを保てます。 コクヨデザインアワード受賞作品(2007年優秀賞)を元に、日常使いやすい規格にアレンジし生まれた製品です。
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.0~5.0 インク水性顔料インク(OA対応) 線の太さ特殊角芯(太線/細線/二重線)
1本ほか
159 税込175
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質(バンド) ゴム(導電繊維入) 寸法(mm)28×40×14 質量(g)約22 アズワン品番1-5248-01
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1箱(10個)ほか
12,771 税込14,048
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
3,420 税込3,762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3848-97
1個(1000本)
99,980 税込109,978
93日以内出荷

バルクタイプ-10μl専用の空ラック
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3848-98
1セット(4個×1000本)
419,800 税込461,780
93日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
1個(1000本)ほか
93,980 税込103,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。200μl先端ストレートのスタンダードタイプ。W200-ERIはバルクチップ-200μl専用の空ラックです。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3849-03
1セット(4個×1000本)
509,800 税込560,780
93日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
1個(1000本)ほか
93,980 税込103,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3849-02
1個(1000本)
119,800 税込131,780
93日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
1個(1000本)ほか
93,980 税込103,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。10μlロングのスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3849-01
1セット(4個×1000本)
419,800 税込461,780
93日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3848-99
1個(1000本)
99,980 税込109,978
93日以内出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装 仕様ダ円パターン、ツヤあり タイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 危険物の類別第四類 磨き可能時間(時間)15以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(301mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成するため、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないため、長時間初期の美しい塗膜を保ちます。 1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗装、機械工具などの金属製品の塗装。 ※非鉄金属・亜鉛メッキ鋼板には直接塗装できません。 くろ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1806mL 塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~2.0 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)0.7~1.2 危険物の性状非水溶性
1本(301mL×6本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質ABS樹脂
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
495 税込545
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

サンワサプライ詰め替えインク
BCI-300/301シリーズ対応つめかえインク※BCI-330/331、XKI-N20/N21の顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエローの5色にも対応です。耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット
インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー 内容量(mL)各30※顔料ブラックのみ60 セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×20 詰替方式ボール落とし, 点下方式 種類工具付きBCI-300/301シリーズBCI-330/331シリーズXKI-N20/N21シリーズ 詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-301シリーズ 4回(1回当たり約7mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N21シリーズ 3回(1回当たり約10mL)
1セット(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

水などを入れて使用するためのボトルです。 粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトルの内臓ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。 生活空間のうるおい補給 熱中症対策 植物の水やり 空間加湿 ココロとカラダ優しい霧でリラックス 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 アメリカ特許の特殊な畜圧構造! ガス不使用ながら高微細ミストが連続噴霧可能! 1回の噴霧良は約1.25mL イロイロ思いつくままお好きな用途に こどもたちが喜びそう 植物の水やりに 霧が細かくて教室でも使える 噴霧時間が長くて便利 化粧水とか入れてもよさそう 窓などのお掃除に 氷を入れたら気持ち良さそう たくさんの霧が出るけど減りが少ない 冬の加湿にも使える
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●コード番号:301-0000810 アズワン品番67-4848-88 危険物の類別非危険物
1本
1,190 税込1,309
10日以内出荷

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)