103,713件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工 穴径(Φmm)5.5 切刃長さ(mm)25 コーティングTiAlN+Al2O3+(Al) 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)12.7
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工 穴径(Φmm)D1:5.5 切刃長さ(mm)L:25 コーティングTiAlN 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:17 コーティングTiAlN+Al2O3+(Al) 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)8.5
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1m)
2,598 税込2,858
11日以内出荷

1本(1m)
4,198 税込4,618
11日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
当日出荷

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

主な適合車種XJR1300 -15/V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1箱(6個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1箱(6個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

仕様ツールポーチ付 セット内容4本組 材質特殊鋼 全長(mm)165/335 ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷

【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201 ステンレス鋼 長さ(mm)97 幅(mm)20 厚さ(mm)3 質量(g)35 耐荷重(kg)20 穴数4 穴径(mm)6
1本
269 税込296
6日以内出荷


1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質304 ステンレス鋼 長さ(mm)96 幅(mm)19 厚さ(mm)3 質量(g)35 耐荷重(kg)20 穴数4 穴径(mm)6
1本
399 税込439
6日以内出荷

仕様ツールポーチ付 セット内容4本組 材質ステンレス 全長(mm)165/335 ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155mm
1個
53,250 税込58,575
翌日出荷

仕様ツールポーチ付 セット内容4本組 材質特殊鋼 全長(mm)165/335 ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
1個
27,250 税込29,975
翌日出荷

仕様ニッケルメッキ セット内容4本組 材質スチール 全長(mm)165/335 ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
ケーブル長(m)1
1個
839 税込923
当日出荷

フレキシブル砥石 1枚補強 Z 径105mm×厚さ3.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
全長(mm)60※台木高さ(印面~台木の上まで) 材質樹脂ゴム 材質(ケース)なし 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 関連資料文字サイズ見本 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ご注意 異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等) 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ端子専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ケーブル長(m)0.6
1個
829 税込912
5日以内出荷

プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 動画あり
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
ケーブル長(m)1
1個
889 税込978
当日出荷

スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ご注意 異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等) 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ端子専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ケーブル長(m)0.3
1個
799 税込879
5日以内出荷

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。 スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。 「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」 iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)10
1個
439 税込483
当日出荷

1箱(4巻)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1箱(4巻)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材Cw 砥材シリコンカーバイド 接着剤R/R 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。 適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般 トラスコ品番359-8217 材質ナイロン樹脂 取付高(mm)約52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×40×77 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約19
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

関連キーワード