20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
4,800 税込5,280
当日出荷

90793-40077 ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。 ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮! 高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。 持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ 付属品専用スポンジ2個 成分ケイ素化合物、アルコール類 使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成! 液色クリア 硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性傷消し 仕様【効果持続期間】6ケ月 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用 トラスコ品番799-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S151 魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g)183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

09066 プラスチッククリーナー SOFT99 動画あり
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性傷消し 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
3,720 税込4,092
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。 適合車ガソリン・ディーゼル車 成分特殊シール強化剤、鉱物油 質量(g)815 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35 使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

B-500 99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤 SOFT99 動画あり
白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分ケイ素化合物、プロピルアルコール セット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚 タイプ液体 液性非水溶性液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

90793-40068 ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.054L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤 適合車ガソリン車・ディーゼル車 使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量325mL 危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
5,280 税込5,808
当日出荷