106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
欠品中

1個
89 税込98
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 材質超硬 刃形スパイラル
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3385 材質ハロゲン 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
欠品中

材質天然ゴム サイズ 内径(Φmm)20 外寸(mm)Φ22×29 アズワン品番64-2269-01 入数2個 繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
270 税込297
翌日出荷

水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です 材質ポリエステル 比重1.38 ひも・糸種類ロープ
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1670種類の商品があります)


モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。カットゴミも出ないEcoサイズです。
ホワイト柄 奥行(mm)445 適合規格4VOC(木質建材) 関連資料(2.56MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
種類110°開閉・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(4個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


虫を長尺テープで広範囲に捕獲。 特殊粘着層で微小虫から大型の虫まで捕獲。 虫の発生源侵入経路を特定。 床や壁に粘着汚染なく、簡単に設置。 無毒無臭で安心、安全。また忌避剤殺虫剤等不使用。 Clean Room内でも使用可能。 飛翔虫も効率的に捕獲。
用途歩行虫・飛翔虫防虫対策 テープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし 関連資料チラシ(1.76MB) 材質(コア)プラスチック 取扱説明書取扱説明書(0.23MB)
1巻ほか
23,900 税込26,290
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクト ピッチ(mm)2.2 極数24 シリーズMX34 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
279 税込307
5日以内出荷

MX3430 マジカルサクション AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。 簡単収納。 フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
電源(V)単相100 消費電力(W)18 本体質量(kg)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260 ファンDC12V軸流式 吐出空気量(m3/min)2(20Pa)
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷


ウェルコムデザインバーコードプリンタ 300dpi
300dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。
商品タイププリンター
1個
739,800 税込813,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェルコムデザインプリントヘッド
MHシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ用 プリントヘッド Assy、 300dpi。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +85 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

座高34cmの低座高折りたたみ椅子。、小学校中学年をターゲットに設定しております。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H759mm●展開寸法:W455×D397×H614(SH340)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
1脚
7,398 税込8,138
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7200種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.57MB) 取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6000種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4800種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタ
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇) 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)10
1個
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(1000個)
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

全長(mm)73 シャンク径(Φmm)19.04 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)35
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)