2,210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ルーター用 材質亜鉛合金 サイズ100 寸法L(mm)100 寸法W(mm)32
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA576MZ-1用交換コマ
仕様●対応サイズ:10・12・15mm●材質:樹脂●付属品:抜き棒 アズワン品番65-2149-06
1組
515 税込567
翌日出荷


日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種ZTE MZ-01K(2画面タイプ) タイプブルーライトカット/反射防止 取付方式シリコン吸着
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 高さ(mm)73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種MZ-01K/ZTE(2画面タイプ) 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m)13 材質テープ:紙 厚さ(mm)62 高さ(mm)13000
1パック(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MZ1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP342-1MZ1-01A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1MZ1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

VXD252MZ1JH パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ1JH SMC CADデータあり
電圧(V)DC12 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
26,980 税込29,678
20日以内出荷

VXD250MZ1BC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ1BC SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径3/4 ねじの種類Rc 電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷

VXD256MZ1W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256MZ1W SMC CADデータあり
電圧(V)AC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温油用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
26,980 税込29,678
20日以内出荷

VXD2C2MZ1GK パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MZ1GK SMC CADデータあり
電圧(V)AC220 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
28,980 税込31,878
20日以内出荷

綿100%のベーシックなぞうきんです。ひも付でフックなどに掛けられます。
用途水拭き、から拭き清掃に。 ホワイト シートサイズ(mm)200×300 トラスコ品番819-1361 質量(g)300 混率(%)綿100 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10枚)
869 税込956
当日出荷

サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm)1.0 質量(g)5
1組
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超軽量配合、カップインソール入り、快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付きで、とても使い勝手のよいラバーブーツです。
用途一般作業、水場作業、土木作業、農業、ガーデニング用 機能超軽量配合、吸汗速乾裏布、カバー付き ブラック 材質(本体)天然ゴム+合成ゴム 標準質量(g/片足)690(L) 材質(カバー)PVC 総丈(cm)38.0(Lサイズ) 足幅EE
1足
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。内面にコーティング加工がされており、ご飯つぶなどが引っ付きにくい仕様となっております。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
商品タイプ本体 種別コーティング 寸法(mm)230×148×52
1パック(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

MZ13 ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤 適合ウロコ トラスコ品番472-1756 セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚 質量(kg)1.6 アズワン品番64-9077-23 危険物の類別非危険物
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷


狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)55 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V dc●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.7×3.7×1.65mm●鉛フリーデバイス 品番の先頭が「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 利点 リードなし 最終製品 ポータブル及びバッテリ駆動製品 用途 電力管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)