多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)35
寸法B(mm)23.5
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収性、速乾性に優れています。
用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適
寸法(mm)400×400
色黄/灰
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法フランジ:JIS B 2220
接続方式フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類フートバルブ
このシューズは病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパーの側面両サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿度を、緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力のかかりやすく不快なムレを感じるつま先とかかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっています。
色ホワイト
生地合皮メッシュ付き ひも型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
材質(本体)スチール
棚板50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)500
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
仕様組立式、粉体塗装
色パールホワイト
キャスターゴム車(スチール金具)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100
色(本体)パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
材質(本体)スチール
棚板50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)200
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
色パールホワイト
付属品ビーム、ラチス
均等耐荷重(kg)100(棚板1段当り)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
色ホワイト
質量(kg)50
高さ(mm)900~1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)550
間口(mm)1500
棚段数2
アズワン品番64-5304-50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)200
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
棚板内寸・間口(mm)1400
棚板内寸・奥行(mm)498
均等耐荷重(kg/段)100
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥669
税込¥736
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。
材質SUS430
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1200
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
均等耐荷重(kg/台)500
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1800
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数4段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
均等耐荷重(kg/台)500
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1913
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
奥行(mm)550
段数4段
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
ストッパーあり(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
均等耐荷重(kg/台)250
材質SUS430
付属品ビーム、ラチス付
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1313
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3段
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
均等耐荷重(kg/台)250
仕様静電容量 = 15nF電圧 = 1.6 kV dc, 450 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R73自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 26.5mmリード長さ = 30mm高さ = 17mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 17mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
電源(V)AC100~240±10%
定格電圧(V)AC220
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑
種別#80ブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
引張強度(N/mm2)51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236
打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)215
適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)17.4
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度±3%
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合
軸受面に異物の混入が予測される場合
特に摩擦係数を低く抑えたい場合
材質含油ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
潤滑方式無潤滑
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
引張強度(N/mm2)51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
バネ部により締め付けます。
用途車両、機械など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ