純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
用途1315℃までの腐食性の強い環境。
第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。
仕様ペースト状
トラスコ品番275-1411
色銀
質量(g)600
使用温度範囲-29~1315℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量453.6g
危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート
スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート
周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。
ウルトラリアル・テクノロジ
最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW)
最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI)
周波数マスク・トリガ
多様な表示モード
最小1Hz分解能帯域幅(RBW)
最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小-108dBc / Hz位相ノイズ
拡張測定機能(AMK)(オプション)
トラッキング・ジェネレータ
EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション)
インタフェース:USB、LAN、HDMI
10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
質量(kg)4.95
ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hz
グリーン購入法適合
周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
主な適合純正品番23733-MN5-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
【タイヤ性能】:。優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus
タイヤサイズ225/55R18 98H
タイヤ幅(mm)225
リム径(inch)18
偏平率(%)55
適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番828-1057
材質鉄(軟鋼線材)
質量(kg)20.2
色オレンジ
寸法L(mm)65
寸法H(mm)5
寸法d(mm)3.1
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番828-1055
材質鉄(軟鋼線材)
質量(kg)13
色黒
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。
トラスコ品番403-0298
ストローク(mm)70
電源006P型電池 9V
能力(t)0.5
オープンハイト(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469
能力(kN)5
フレーム内幅(mm)130
1台
¥539,800
税込¥593,780
90日以内出荷
水面に落ちる水滴をイメージした、ピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。製本タイプのクリヤーブックは、1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので、見開きがスッキリ、書類がすみまできれいに見えます。
サイズA4・S型
材質表紙.ポケット/ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙生地/0.6
背幅(mm)14
縦(mm)306
横(mm)226
最大ポケット数20ポケット
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(8本)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
耐熱温度(℃)60
縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
サッカー
用途ボール
材質人工皮革
サイズ4号球
質量(g)370
製法アセンテック
直径(Φcm)約20.5
対象小学生
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
主な適合純正品番90495-MN5-000
主な適合車種(ホンダ)PCX125
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。
自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。
モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。
キャスター付きで移動も楽々!
用途エクササイズ
材質構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×800×1010
収納時寸法(mm)幅500×奥行200×高さ1160
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
トラスコ品番838-4750
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
トラスコ品番838-4751
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型薄型
形インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)8
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
トラスコ品番838-4746
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
トラスコ品番838-4747
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
トラスコ品番838-4749
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
トラスコ品番838-4748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
トラスコ品番838-4752
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
主な適合純正品番90167-MN5-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合純正品番83124-MN5-000
主な適合車種(ホンダ)CB1100
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
住商モンブランのレディスナースジャケット。ボディラインが目立ちにくいキレイなシルエット、独自のパターン設計により体型の個人差をカバーします。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。
性別レディス
主な適合純正品番90014-MN5-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
主な適合純正品番90006-MN5-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ