71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1袋(3個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-822 刃研名人チップソー ニシガキ工業 動画あり
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 質量(kg)約5.9 トラスコ品番853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150# 外径(Φmm)100(乾式用) 穴径(Φmm)20(15) ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質(本体)真鍮 ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定。 PP素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくい。 亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性もアップ。
ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナノ製作所ウサギ飼育ケージ
ウサギ飼育ケージです。 汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台 アズワン品番68-0759-67
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯
材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体寸法(mm)Φ57×87 本体質量(g)37 全光束(Lm)8 光源昼白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)7,000 検知方式人感明暗センサー 調光の可否3段階調光 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

C85 Series(C85N8) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)





1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)




NAC(長堀工業)スクリュービット
プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット入りです。
用途大工・内装・外装・軽天作業などでのネジの締め付け・緩め作業用ビット。 仕様磁力(マグネット)入
1本
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。 仕様バヨ・Tリーマー/チップ
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トラスコ品番228-2963 刃径(mm)8.22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。 仕様バヨ・Tリーマー/チップ
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:196-1550 アズワン品番65-7721-54
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1555 アズワン品番65-7543-63
1袋(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515 アズワン品番65-7718-13
1袋(5個)
1,598 税込1,758
欠品中

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1519 アズワン品番65-7719-42
1袋(5個)
1,898 税込2,088
欠品中

精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工。 材質スチール シャンクNCT80 首下長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469,800 税込516,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469,800 税込516,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

2枚刃ボーリング工具です。
用途穴あけ加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2枚刃ボーリング工具です。
用途穴あけ加工。 材質スチール シャンクNCT80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469,800 税込516,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ 全長(mm)120 タイプカット:フラッシュ 最大切断能力(mm)1.8 切断方法サイドカッター
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷


場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 118 060
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)