4,527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷


1個
349 税込384
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ
RoHS
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など 種類埋込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ WN5002H
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
トラスコ品番225-3415 質量(g)500
1個
729 税込802
翌々日出荷


ご家庭で歩行運動を補助してくれる、サイクルステッパーです。 電動で動くので運動が苦手な方やご高齢の方でも継続してご利用いただけます。 ながら運動でできるだけ楽して運動しましょう。
材質ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ EN5002型
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など 材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC) グレー 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)15 回路方式3路
1個
749 税込824
4日以内出荷

材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂 厚さ(mm)(支持板)1 使用温度範囲(℃)-30~60
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住商モンブランのレディスナースジャケット。ボディラインが目立ちにくいキレイなシルエット、独自のパターン設計により体型の個人差をカバーします。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。
性別レディス
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ 種類ますぶた ピッチ細目
1枚
35,980 税込39,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール VFS50N2
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0 仕様掃出し口可、片引用、穴付、平付 穴数12
1本(2000mm)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング Nタイプ
RoHS
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1箱(5個)
8,340 税込9,174
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロスです。高縮高密度加工と分割構造の繊維により拭き跡も残らず、繊維の毛細管現象により水や油を素早く吸収します。適度な厚みにより効果的な拭き取り性を発揮します。
1箱(10枚×10袋)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用 種別溝入れ・突切り ブレーカGG RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り ブレーカGF RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低送り 種別溝入れ・突切り ブレーカGL RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り ブレーカGF1 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)369×255×508 内容量(L)54.4 外寸(mm)セット寸法:435×309×554 圧縮荷重(kN[kgf])4.09(418) ネスティング高さ(mm)95 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CKZ2N50-45RP パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 スイッチ(P) P&F アーム開度45deg アーム位置(R) 右 ポート接続口径【シリンダ】(-) NPT
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

サンコー(三甲)サンペールK#50-N2 本体
RoHS
仕様●ネスティングの高さ(mm):95●外寸短辺(mm):309●外寸長辺(mm):435●有効内寸短辺(mm):255●有効内寸長辺(mm):369●有効内寸高さ(mm):508 材質PP 容量(L)54.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)554
1セット(10個)
53,380 税込58,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50TF SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネスティング効率に優れるサンペール50Lサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):435×309×554●有効内寸(mm):369×255×508●内容量(L):54.4●圧縮荷重:4.09kN(418kgf) アズワン品番67-7238-77
1個
5,089 税込5,598
5日以内出荷


ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ22×6 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM4
1個(2個)
6,790 税込7,469
翌日出荷

スライドユニット (CDBX2N15-50~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番TK-50N-AAA-2 関連資料部品展開図(0.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スライドユニット (CDPX2N15-50~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

スライドユニット (CDPX2N25-50~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スライドユニット (CDBX2N25-50~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

関連キーワード