耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)9.5
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プレートコンセントプレート
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。
ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など
入数(枚)20
使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差0~-0.030
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)30
材質アルミニウム合金押出型材
日頃、ご愛用いただいているワンタッチパックの半透明タイプです。とても見やすいサイズ表示付きポリエチレンを使用しています。1枚1枚スムーズに取り出すことができ、大変便利です。
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。食品に使用できます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.013
呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。
簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。
着用者の顔にフィットします。
ゴーグルやヘルメットと併用可能です。
高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。
呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。
個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。
用途米国NIOSH認定N95規格
材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム
形状立体型
色白
入数(枚)40
構造1層
対象微粒子
アズワン品番64-3181-88
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(40枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヨーロッパのサーキットユースで開発された車種別リニアレートスプリングです。
仕様油面140mm、レート:9.5N/mm
付属品専用オイル
番手(オイル)#15
主な適合車種YZF-R25 15-18 (ABS可)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色)
仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性
タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症対策
BC災害レベルD
咳エチケット
寸法(mm)(袋)330×55×220
タイプ二つ折り
規格NIOSH/N95
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ標準タイプ
人工植物(ハンギング) :空間にあわせてアレンジいろいろ
サイズ(cm)30
1本
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。
表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映り込み防止や白さ感アップにも適しております。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
滝のように流れる優雅にして繊細なラインを表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、一般のアクリル樹脂同様の成形加工が可能です。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色)
仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性
タイププリントタイプ エバーライトシリーズ
色(柄)ホワイトフォール
紫外線遮断率(%)99
有効寸法(mm)910×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製のN95マスクです。口元の圧迫感が少ない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズピース/スチール・PE(ポリエチレン)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
色ホワイト
形状プリーツ
入数(枚)50
生産国日本
アズワン品番7-872-01
ひもタイプオーバーヘッドタイプ
1箱(50枚)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい細身のテープで小物アレンジから名入れまで幅広く使える便利な布テープ。
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業
仕様(切断本数)約200本
付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース
本体質量(g)940
コード長さ(mm)1300
最大切断径(Φmm)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
天然ゴム製マリンブーツ。吸湿速乾でカップインソール入り。
用途軽作業用、海、川など
機能吸湿速乾
色ネイビー
足幅3E
材質(アッパー)ラバー
仕様カップインソール
形状ハイカット
種類作業靴
材質(ソール)ラバー
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。
縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PVC
色透明
W3/8用です。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質ユニクロメッキ
寸法d(mm)4
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])78.4
付属品取付用ビス
材質ポリエチレン
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業
仕様(切断本数)約200本
付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース
本体質量(g)940
コード長さ(mm)1300
チェーンスピード(m/s)13
充電時間(分)約45
最大切断径(Φmm)100
バッテリー寿命約5000時間
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
仕様チチ:8カ所
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
仕上4辺ヒートカット
印刷昇華、片面
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS
溝長(mm)35
先端角(°)118
全長L(mm)75
柄径(Φmm)6.35
ねじれ角(°)40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ