生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプスリム
フタあり
外寸法・幅(mm)530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付です。
すべりにくいグリップ付タイプです。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き
材質特殊鋼
タイプ薄型、軽量
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに
材質クロムバナジウム鋼
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
こんなお得な商品も!

たて型モーターレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205
トラスコ品番363-5015
質量(g)215
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタイラスホルダーとマグネットシートがセットになって使いやすい。
画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書き心地もなめらかです。
優れた耐久性。約50000回書き換えが可能。
とてもコンパクト。かばんやポーチに入れて手軽に持ち出せます。
簡単操作。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)。
専用スタイラスを同梱。また、爪などでも筆記できます。
付属品スタイラスホルダー、マグネット
材質ABS、PC
色ブラック
質量(g)115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×141×3.2
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm)
アズワン品番64-8838-88
使用可能回数消去約5万回
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色グレープ×ブルースカイ
タイプケース型
対応機種iPhone15
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色オレンジ×ターコイズ
タイプケース型
対応機種iPhone15
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色マリン&ストロベリー
タイプケース型
対応機種iPhone15
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
主な適合車種12V モンキー
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色グレープ×ブルースカイ
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色マリン&ストロベリー
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色オレンジ×ターコイズ
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
36日以内出荷
適合車種Honda/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2015)/NC750SD (2014-2015)/NC750X (2014-2015)/NC750XD (2014-2015)/
1個
¥47,980
税込¥52,778
36日以内出荷
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など
付属品TIG溶接キット、キャリングケース
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310
バッテリー52.8V・396W
充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合
電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150
溶接方法手棒溶接・TIG溶接
溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
小・中は全アイテムに共通して使用できます。
大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。
特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種Honda/NC750S (2016-2016)/NC750SD (2016-2016)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2016-2020)/
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
適合車種HONDA NC750X (2021-2022) NC750X DCT (2021-2022)
1個
¥46,980
税込¥51,678
36日以内出荷
適合車種HONDA NC700X (2012-2013) NC750X (2014-2020) NC750X DCT (2014-2020)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種HONDA NC700S (2012-2013) NC750S (2014-2019) NC750S DCT (2014-2019)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種Honda/NC750S (2016-2016)/NC750SD (2016-2016)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2016-2020)/
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
適合車種HONDA NC750X (2021-2022) NC750X DCT (2021-2022)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
適合車種HONDA NC700S (2012-2013) NC750S (2014-2019) NC750S DCT (2014-2019)
1個
¥53,980
税込¥59,378
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ