カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
「ne58na」の検索結果

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505548-260819-02.jpg)
[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット
日東工業¥80,980税込¥89,0781台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット
日東工業¥109,800税込¥120,7801台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット
日東工業¥90,980税込¥100,0781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506370-260819-02.jpg)
[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット
日東工業¥82,980税込¥91,2781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505530-260819-02.jpg)
[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット
日東工業¥93,980税込¥103,3781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505478-260819-02.jpg)
[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット
日東工業¥85,980税込¥94,5781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505986-260819-02.jpg)
[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット
日東工業¥77,980税込¥85,7781台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥84,980税込¥93,4781台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ










![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505548-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506370-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505530-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505478-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505986-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)