環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)115.5
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)520×600
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋。20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)18まで
ねじ容量(cc)150
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)290
幅B(mm)48
番号【NSK】NJ234M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小3
呼び番号234
寸法FW(mm)207
1個
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)320
幅B(mm)52
番号【NSK】NJ236M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)180
寸法r1(mm)最小4
呼び番号236
寸法FW(mm)217
1個
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)290
幅B(mm)48
番号【NSK】NJ232M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小3
呼び番号232
寸法FW(mm)195
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)270
幅B(mm)45
番号【NSK】NJ230W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)150
寸法r1(mm)最小3
呼び番号230
寸法FW(mm)182
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)270
幅B(mm)45
番号【NSK】NJ230M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)150
寸法r1(mm)最小3
呼び番号230
寸法FW(mm)182
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)340
幅B(mm)55
番号【NSK】NJ238M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)190
寸法r1(mm)最小4
呼び番号238
寸法FW(mm)230
1個
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり
用途ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質ステンレス鋼/ホーロー仕上
形状デザートスプーン
質量(g)約40
長さ(cm)17.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×17.4×2.4
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。蓋にはシリコンパッキン付きで、保存容器として最適です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/天然木
質量(g)約320
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約10.8×10.8×11.1
満水容量(mL)約750
1個
¥2,888
税込¥3,177
5日以内出荷
キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。内側にはかわいい足跡マーク付。
材質本体/ほうろう用鋼板
質量(g)約350
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約11×11×15.7
満水容量(L)約1.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり
用途ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質ステンレス鋼/ホーロー仕上
形状デザートフォーク
質量(g)約36
長さ(cm)18.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約2.5×18.4×2.4
食器の種類洋食器
お手入れ簡単、清潔なホーロー製で油長持ち
用途お手入れ簡単、清潔なホーロー製オイルポットで油長持ち。活性炭カートリッジを使えば、揚げ油の汚れや嫌なニオイを強力に除去。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体・蓋/ほうろう用鋼板 こしアミ・カートリッジ専用外枠/ステンレス鋼
色スヌーピー
質量(g)約700
容量(L)約1.1(※活性炭カートリッジ(別売)使用時は約0.7)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約17.5×12.5×20.8
満水容量(L)約1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スープやソース、ミルクや離乳食づくりに便利なサイズ
用途スープやソース、ミルクや離乳食作りに便利なサイズです。注ぎ口は口で利き手を気にせず注げます。ガス火、IH(100V・200V)に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体/ほうろう用鋼板
質量(g)約420
サイズ(cm)15
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31×16×8
満水容量(L)約1.2
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お水や牛乳などの計量に便利です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体/ほうろう用鋼板
サイズL
質量(g)約400
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14.5×11×14.2
満水容量(mL)約930
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱効率が高く水を早く沸騰させることができる
用途熱効率が高く水を早く沸騰させることができ、お湯が冷めにくく保温性にも優れています。注ぎ口が細いタイプで注ぎやすいです。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)約500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約21.5×11×19.5
満水容量(L)約1.1
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ぽってりとした形の可愛いホーロー製の両手鍋
用途ぽってりとした形の可愛いホーロー製のキャセロール(両手鍋)です。耐熱性が高く保温性にも優れているため、煮込み料理にも最適です。ガス火、IH(100V・200V)に対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)約750
サイズ(cm)16
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約20.5×16×15
満水容量(L)約1.58
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
汚れやにおいがつきにくく衛生的
用途表面がガラス質なので、腐食に強く汚れやにおいがつきにくく衛生的。酸に強くてにおい移りの心配が少ないので、常備食の保存にも最適です。角型タイプなので積み重ねたり、横に並べた時もムダなすき間ができにくく収納スペースを有効に使えます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
サイズM
質量(g)約410
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約18×12.5×7.3
満水容量(mL)約940
1個
¥2,888
税込¥3,177
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):36●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4734
アズワン品番67-2371-31
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):120●幅(mm):43●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5946
アズワン品番67-2371-33
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5205
アズワン品番67-2371-30
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):70●外輪径(mm):150●幅(mm):51●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5183
アズワン品番67-2371-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
エスコ品番EA824NJ-2.3
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
。SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:46mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:265kN●行数:1●動定格荷重:260kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:34.5kN●コード番号:195-9699
アズワン品番65-7983-86
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ