カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)

「nj42」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NJ400形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ400形NTN(エヌティーエヌ)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ日本サニパック
8,198税込9,018
1ケース(60冊×10枚)
6日以内出荷
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ小皿頭小ねじ (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7)
小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ小皿頭小ねじ (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1600件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
CYLIND.ROL.BEAR. NJ207ET2XCS42 56530123200 KTMCYLIND.ROL.BEAR. NJ207ET2XCS42 56530123200KTM
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
工具箱用中敷 TRUSCO工具箱用中敷TRUSCO(5件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
ハンドルレバーS(SR04)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(SR04) K-PITKITACO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 57421-14F00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 スカイウェイブ250/タイプS/タイプM(CJ41A/CJ42A/CJ43A/CJ44A/CJ45A/CJ46A)※タイプSS使用不可・バーグマン200(CH41A)・ジェンマ250(CJ47A)・バンバン200(NH41A)・ST250(NJ4AA/NJ4CA)・スカイウェイブ400/タイプS(CK41A/CK42A/CK43A/CK43A/CK45A)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種バンバン 2002-2007年式:02年に適合
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(3本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
ピッチアジャストダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャストダブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピッチアジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャスタブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ロッカー_ロッカーLOシリーズ アイリスチトセロッカー_ロッカーLOシリーズアイリスチトセ
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
ホワイトグレー材質(本体)スチール材質(扉)スチール南京錠タイプ
バンディット/GSX400Sカタナ等 左右セットレバー ALBA(アルバ)バンディット/GSX400Sカタナ等 左右セットレバーALBA(アルバ)
3,500税込3,850
1セット
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKIセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GSX-R750/SPR (91-98) /左右区別左右セット適合排気量(cc)250