921件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー ブラック タイプドリップタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品
1セット(4個)
17,900 税込19,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造が複雑でピッキングに強いディンプルキーを採用 鍵の複製が困難な為、盗難防止性は従来品よりも高いです ESL-RPD(注文コード9298598)に対応しています
用途0 セット内容南京錠、カギ×3本 材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅 質量(g)約37 タイプ通常 種類南京錠(ディンプルキータイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)
1個
1,835 税込2,019
当日出荷

読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに 厚さ(mm)探知可能壁:最大35 コーティングフッ素コーティング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

回転式のコボレ止めで簡単に操作が行なえます。
ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.06MB) (0.6MB)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所 動画あり
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正 寸法(mm)210×75×43.5
1個
18,880 税込20,768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形平刃
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形クシ刃
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

全米でNo.1 の売上を誇ったInk’dシリーズが進化を遂げました。新しい10mmドライバーを採用しハウジングやイコライザーといった音作りの基盤を一新させることで低域を更に豊かにし、クリアで滑らかな高域を実現。有線イヤホンの定番が進化しました。Ink’d+は開発段階から設計を見直すことで、大きく進化した音響性能と抜群のコストパフォーマンスを両立させました。Ink’d+は前作と比較して音漏れの具合を軽減させました。周りへの迷惑を気にせずに音楽を楽しむ事が出来ます。保証期間は2年間。低価格でありながらも、長く使っていただける万全なサポートを実現しています。
仕様THD: <3% @1khz セット内容Ink’d+ イヤホン、イヤージェル(S、M)、ユーザーガイド、1年保証ガイド ブラック 質量(g)11.52 タイプインナーイヤー 接続3.5mm AUXケーブル 音圧レベル(dB)92±3dB インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20K ドライバーユニット(Φmm)10 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
899 税込989
翌々日出荷

デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 管を差し込むだけのワンタッチ型です。
仕様デッキプレート用
1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1匹ずつこだわった愛らしいデザインのイヌカオマット!!
用途事務所・休憩室などのチェアパッド・チェア用マット・マットに。 本体質量(kg)0.3
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ 材質本体:ABS、羽根:PP 羽枚数2枚(7枚&5枚) 本体寸法(mm)81×36×168 本体質量(g)144 消費電力5V/1A 連続使用時間(時間)最大4 風量調整4段階 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2000 mA 充電端子Type-C
1個
1,980 税込2,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)

イスカルヘリタング
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299,800 税込329,780
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーシトロエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型 仕様明るさセンサ付 材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色) 寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60 消費電力(W)5 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月:\32 エネルギー消費効率(Lm/W)18.1 光束(Lm)70 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 関連資料(0.39MB) 演色指数(Ra)90 電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルヘリスロット
RoHS
ホルダー:ヘリスロット
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番570-8009 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539,800 税込593,780
4日以内出荷

両面4コーナー使いヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 リード(mm)1 ドライバ種類位置決め機能内蔵
1個
83,980 税込92,378
12日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ。Dragon & Flower(龍と花)をモチーフにしたオリジナルグラフィック。ピンクベースに繊細な龍と花のイラストが描かれ、幻想的かつ優美な印象。表地はポリエステルプリント、裏地は滑りにくいアクリル織ベルトを採用。ストラップエンドには本革(ブラック)を使用し、型押しロゴ入り。金属パーツはアンティーク調で高級感を演出。無段階バックルで長さ調整がスムーズ。ステージでも日常でも映える、個性派ストラップ
材質表地=ポリエステルプリント、裏地=アクリル、エンド=本革 長さ(mm)約820~1450(無段階調整) 幅(mm)約50 デザインDragonFlower(ピンク)
1本
3,498 税込3,848
9日以内出荷


幅(mm)1200 材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C) 質量(kg)26.2 高さ(mm)420 奥行(mm)700 材質(ベース)メラミン化粧板 バックパネル布地張り(C) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)1800 材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C) 質量(kg)32.4 高さ(mm)420 奥行(mm)700 材質(ベース)メラミン化粧板 バックパネル布地張り(C) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)600 材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C) 質量(kg)13.7 高さ(mm)420 奥行(mm)700 材質(ベース)メラミン化粧板 バックパネル布地張り(C) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
87,980 税込96,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKDS-0308/BLUE 【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列8段) NKDS-0308 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー 仁張工作所 動画あり
必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。【シリンダー錠 リストバンド付】。キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)
用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として 付属品壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属)) 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)670 リストバンド:青 高さ(mm)1600 奥行(mm)240 色(本体)ホワイト シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×1600
1台
169,800 税込186,780
26日以内出荷

NKDS-0310/BLUE 【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列10段) NKDS-0310 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー 仁張工作所 動画あり
必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。【シリンダー錠 リストバンド付】。キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)
用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として 付属品壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属)) 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)670 リストバンド:青 高さ(mm)1600 奥行(mm)240 色(本体)ホワイト シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×1600
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷

NKDS-0208/BLUE 【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(2列8段) NKDS-0208 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー 仁張工作所 動画あり
必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。【シリンダー錠 リストバンド付】。キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)
用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として 付属品壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属)) 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)455 リストバンド:青 高さ(mm)1600 奥行(mm)240 色(本体)ホワイト シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×240×1600
1台
139,800 税込153,780
26日以内出荷

NKDS-0305/BLUE 【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列5段) NKDS-0305 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー 仁張工作所 動画あり
必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。【シリンダー錠 リストバンド付】。キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)
用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)670 リストバンド:青 高さ(mm)710 奥行(mm)240 色(本体)ホワイト シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×710
1台
129,800 税込142,780
26日以内出荷

NKDS-0205/BLUE 【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(2列5段) NKDS-0205 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー 仁張工作所 動画あり
必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。【シリンダー錠 リストバンド付】。キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)
用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)455 リストバンド:青 高さ(mm)710 奥行(mm)240 色(本体)ホワイト シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×240×710
1台
88,980 税込97,878
26日以内出荷