2,062件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)54.7~58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

そのままでも使用できますが水に浸して絞って振ると冷感度は3倍(※メーカー比)。たっぷりの水分を吸収できる吸汗速乾素材を使用。頭にも巻ける30×120cmのロングタイプ。抗菌防臭加工付き
用途作業全般/スポーツ全般/DIY/アウトドア/水遊び サイズF 厚さ(cm)0.1 横(cm)30
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NK-36 強力ニッパー エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。 全長(mm)155 トラスコ品番368-8062 材質S58C 質量(g)150 刃部硬度HRC60±4 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,188 税込2,407
当日出荷

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1パック(100個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。
種類一般書記用インキ
1個(30mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雑草の除草、かき集めに。かき集めに便利なあみ付きです。
全長(mm)200 質量(g)315
1個
589 税込648
5日以内出荷


暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなスタンドミラー 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン] ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 折りたたみ可能 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.角度調節可能.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)420 質量(kg)6.5 高さ(mm)1530 奥行(mm)38~515 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NK3 【オーダー】唐草 セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
717 税込789
5日以内出荷



天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然竹 幅(mm)750 取手
1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージ宅配用 焼豚贈答箱 50枚
手作りの焼き豚などに使えるギフト箱です。
仕様●サイズ:286×98×68mm●材質:E段●重量:180g アズワン品番67-7139-13
1ケース(50枚)
30,980 税込34,078
8日以内出荷

ヤマニパッケージ焼豚贈答箱
贈答用の化粧箱。誰にでも喜ばれる焼豚ギフト。
用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 入数(枚)50 本体質量(g)180 内寸法(mm)98×286×68 数量(個)パーツ数:3
1ケース(50枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質天然竹 取手 幅(mm)750
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様本体打込み式、引抜工法 作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプNK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 歯部処理歯先高周波焼入
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

重ね貼りに適した非撥水タイプのテープです。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れています。
1箱(8巻)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
1箱(100個)
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

COMPASS(コンパス)クラフト封筒 嵐山
サイズ長形4号 寸法(mm)90×205 坪量(g/m2)70
1個(30枚)
159 税込175
3日以内出荷

重石要らずで漬物が簡単に出来る。
材質本体・フタ/ポリスチレン、つまみ・ネジ棒・押し板・止めリング/ポリプロピレン、フック/AS樹脂、内部のバネ/ステンレス 質量(g)685 容量(L)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×15.5×16
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1本
68 税込75
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無垢材の良さを味わうことのできるウォールミラー 幅広の木枠フレームが印象的でスタイリッシュなスクエアタイプ。 そのままチェストやデスクの上に置いてもお使いいただけます。 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 5cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる2サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [正方形50cm正方形60cm] [ホワイトナチュラルアンティークブラウン] <設置方法> 枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。 壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。 ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 壁掛け用ひも付 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.飛散防止効果あり.壁掛け用紐付き.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)500 質量(kg)1.5 高さ(mm)500 奥行(mm)20 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージ送り箱
宅配可能な送り箱。60サイズ。様々な商品にお使いいただけます。
用途宅配用 形状1枚組立式 クリーム サイズ60サイズ 入数(枚)100 数量(個)パーツ数:1
1ケース(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空したお肉や水産など発送するのに便利な簡易発送箱です。
1ケース(100枚)
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無垢材の良さを味わうことのできるウォールミラー 幅広の木枠フレームが印象的でスタイリッシュな姿見タイプ。 用途に合わせて縦横どちらでも設置可能です。 そのまま壁に立てかけてもお使いいただけます。 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 5cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる6サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [55×80cm60×108cm38×130cm54×130cm40×161cm50×161cm] [ホワイトナチュラルアンティークブラウン] <設置方法> 枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。 壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。 ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 壁掛け用ひも付 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)600 質量(kg)5 高さ(mm)1080 奥行(mm)20 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



スーパーツール寸切カッター
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 トラスコ品番331-7943 全長(mm)765 質量(kg)4.1 切断能力(軟鋼)W3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷