汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラックスケルトン
質量(g)約58
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェースUSB 2.0/1.1
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプオス - オス
コントローラFTDI製 FT231X
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラックスケルトン
質量(g)約74
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェースUSB 2.0/1.1
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプオス - オス
コントローラFTDI製 FT231X
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ゴム硬度ショア70度
ULE72873.ねじ端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO40シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)絶縁のパッケージ非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化
寸法(mm)38.3×25.07×9.6
高さ(mm)9.6
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.15
ブリッジタイプ単相
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
規格750LI/O69.5
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB)
図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
備考43フクム
部品名称ピストンパツキンマトメ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合メーカーMAZDA
パーツNo.W301-69-A40、W201-69-A40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7340-29
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7340-96
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.03MB)
図解NoGD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 エアーフイルタケース_No.35、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.35、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 エアーフイルタケース_No.35、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.35、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.35、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、GD400A キャブレタなど
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.03MB)
図解NoDK-J40 エンジン(キャブレタ,マフラ)部品 エレメント_No.38、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 エレメント_No.38、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 エレメント_No.38、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 エレメント_No.38、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.38、GD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 エレメント_No.38、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.37、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.38、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.37、MDJ40G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.38、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エレメント_No.38、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.37、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.30など
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
部品名称プライミングポンプ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoGKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ82G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MD575G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.18、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19など
1個
¥890
税込¥979
7日以内出荷
部品名称ポンプダイヤフラム
関連資料(0.95MB)
図解NoGD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ポンプダイヤフラム_No.19、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MD571-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.19、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17など
1個
¥416
税込¥458
当日出荷
規格P21
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ガスケツト
関連資料(0.95MB)
図解NoMDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、GD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.3、DK-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ガスケット_No.2、DKJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.4、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.3、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.4、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3など
1セット(5個)
¥712
税込¥783
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.03MB)
図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD3021-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エアーフイルタキャップ_No.36、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.32、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 エアーフイルタキャップ_No.36、MD405G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エアーフイルタキャップ_No.36、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 エアーフイルタキャップ_No.36、GD400A キャブレタ、マフラなど
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ