吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第2種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
1組(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。
セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー
材質アルミダイキャスト
幅(mm)ガイドバー:99
高さ(mm)367.5
シャンク径(Φmm)三本溝10
口径(Φmm)60(ベース内径)
取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで
適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル
適正回転数(回転/分)2500以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
両面用です。
材質積層+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
仕上ウッド/純金
足幅【P】130
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)675×419
外寸(mm)794×528×171
内寸(mm)726×470×160
フタなし
軸穴種別軸穴完成品
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
スプロケット形状B形
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
チェーンNo.50
通気性・耐水性に優れています。
X線透視可能。
皮膚刺激の少ない粘着剤を使用。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9
1箱
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ハンドル付きで持ち運びしやすいバスケット。洗濯カゴとしてはもちろん、小物類の整理や持ち運びにも便利。清潔感のあるホワイトカラー。
材質ポリプロピレン
質量(g)約795
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約428×320×350
材質本体:PP、フタ:PE
トラスコ品番856-9295
形状角形
寸法(mm)158×224×80
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
ガーゼやパッド、湿布剤などを固定できる紙製不織布テープです。天然繊維を使用した薄葉紙に、刺激性の少ないアクリル系粘着剤を特殊な方法で塗工した、高い透湿性を確保したサージカルテープです。手切れ性が良好です。
材質テープ部:不織布
ケース入数20
寸法(幅W×長さL)(cm×m)No.50:幅5×長さ9
入数6巻入
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。
厚さ(mm)0.25
坪量(g/m2)140
ろ水時間(s)240
吸水度(cm)6
灰分0.1
最高使用温度(℃)120
破裂強さ(kPa)(湿潤)8
色ホワイト
種類メッシュケープ付
混率(%)天メッシュ部:ポリエステル100、タレメッシュ部:ナイロン100
色番C-1
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
アズワン品番2-327-09
タイプ角形
ろ紙50
ろ紙番号4(類似国産番号)
1箱(100枚)
¥59,980
税込¥65,978
83日以内出荷
「フェルラックNo.50」の半袖タイプです。
半袖タイプのため、手指消毒などの邪魔になりません。
首後ろ・腰後ろ:ヒモ結び
仕様ひも結び(首後・腰後)、静電防止加工済
サイズフリー
豆型穿孔機NO.50B用替刃。全長:73mm。孔径:3.8mm
適合豆型穿孔機用NO.50B用専用替刃
材質鋼材
全長(mm)73
穴径(Φmm)3.8
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
タイプ円形
ろ紙50
ろ紙番号4(類似国産番号)
適合本体56541、56542
材質APET
色透明
高さ(mm)55
1枚(50枚)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様はく離紙付
粘着力(N/10mm)6.35
被着材の素材金属
主なワークパーツ
仕様22×3mmまでのベルトに装着可能
材質アセチ×ソフトアクリル
寸法(mm)30×17
質量(g)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。無機成分以外の一般クロマトグラフィー用濾紙として、広く使用されています。
厚さ(mm)0.25
品名No.50
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)140
吸水度(cm)6
灰分含有率(%)0.1
湿潤破裂強さ(kPa)8
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
フィルム厚0.03mmの未滅菌防水フィルムドレッシングロール。
1箱
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
材質PS
寸法(mm)158×107×H20
色黒
適合フタ56543
1枚(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し
商品タイプグラファイト、撥水
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
店舗の陳列や、部屋のディスプレイにオススメのアクリルスタンドです。
お財布やパスケースなどにおすすめです。
商品撮影などにも使えます。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.8
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.7
軸穴種別軸穴完成品
列数1
チェーンNo.50
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス。洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル。持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!
色半透明
タイプ中皿なし
材質PP
目盛あり
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ