1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
水含みのよい太糸タイプの特紡糸、各種タイルや床の水拭きに。水の含みの良い太糸タイプ。各社24巾のモップに使用できます。
材質故繊維使用
幅(mm)240
質量(g)150
シリーズコンドル
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
こんなお得な商品も!

角底紙袋
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ショート丈の角底袋です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
規格P01403A-0008
部品名称ワイヤーハーネスNO8
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.21MB)
図解NoBSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S コンビネーションランプ,回転灯部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 電装品部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.24、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.22、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.24、BSM-1220SLT-C2 スイッチボックス部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.22、BSM-820SLT-C2 スイッチボックス部品_No.31、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.22、BSM-630SLT-C2-2(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.8、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.8、BSM-830SLT-C2 電装品部品_No.21、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.21、BSM-840SLT-C2 電装品部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.21、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.22、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.22
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質OPP
厚さ(mm)0.02
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
幅(mm)28.5
寸法(mm)28.5×28.5×10
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプスクリューマウント
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
寸法(mm)28.5×28.5×10
高さ(mm)10
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプスクリューマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)1600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.7
ブリッジタイプ3相
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
材質PC柄
寸法(cm)刃の長さ20.5
耐熱温度(℃)110
1本(1本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
全長(mm)25
材質鍛造鋼製
先端サイズ8
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥19,224
税込¥21,146
7日以内出荷
材質PC柄
寸法(cm)刃の長さ17.5
耐熱温度(℃)110
1本(1本)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)100
材質純綿空燃糸
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途養生用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.4
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ