Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
型式旧型式:OR1BG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-B
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-A
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
型式旧型式:OR1BG45N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00204-B
JIS呼び旧JIS:G45
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)44.4
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG110N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00217-B
JIS呼び旧JIS:G110
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)109.4
内径許容差(mm)±0.91
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG30N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00201-B
JIS呼び旧JIS:G30
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.4
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG50N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00205-B
JIS呼び旧JIS:G50
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)49.4
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG125N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00220-B
JIS呼び旧JIS:G125
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)124.4
内径許容差(mm)±1.01
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-B
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG180N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00231-B
JIS呼び旧JIS:G180
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)179.3
内径許容差(mm)±1.40
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-B
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-B
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
型式旧型式:OR1BG105N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00216-B
JIS呼び旧JIS:G105
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)104.4
内径許容差(mm)±0.87
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG95N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00214-B
JIS呼び旧JIS:G95
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)94.4
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-B
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG200N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00235-B
JIS呼び旧JIS:G200
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)199.3
内径許容差(mm)±1.55
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG220N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00237-B
JIS呼び旧JIS:G220
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)219.3
内径許容差(mm)±1.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG240N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00239-B
JIS呼び旧JIS:G240
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)239.3
内径許容差(mm)±1.81
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG260N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00241-B
JIS呼び旧JIS:G260
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)259.3
内径許容差(mm)±1.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG300N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00245-B
JIS呼び旧JIS:G300
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)299.3
内径許容差(mm)±2.20
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG135N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00222-B
JIS呼び旧JIS:G135
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)134.4
内径許容差(mm)±1.08
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG170N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00229-B
JIS呼び旧JIS:G170
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)169.3
内径許容差(mm)±1.33
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG85N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00212-B
JIS呼び旧JIS:G85
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)84.4
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG40N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00203-B
JIS呼び旧JIS:G40
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)39.4
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ