「nok p25」の検索結果

135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
28 税込31
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP25N 部品番号NOK:CO00023-A JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP25N 部品番号NOK:CO00023-B JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

1個
特価
30 税込33
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP25N 部品番号NOK:CO00023-L JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
8日以内出荷

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
279 税込307
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP225N 部品番号NOK:CO00097-B JIS呼び旧JIS:P225 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)224.5 内径許容差(mm)±1.71 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
翌日出荷

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1個ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP255N 部品番号NOK:CO00103-G0 JIS呼び旧JIS:P255 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)254.5 内径許容差(mm)±2.29 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP25.5N 部品番号NOK:CO00024-G0 JIS呼び旧JIS:P25.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)25.2 内径許容差(mm)±0.30 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
339 税込373
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP225N 部品番号NOK:CO00097-G0 JIS呼び旧JIS:P225 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)224.5 内径許容差(mm)±2.05 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP250N 部品番号NOK:CO00102-G0 JIS呼び旧JIS:P250 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)249.5 内径許容差(mm)±2.25 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP255N 部品番号NOK:CO00103-B JIS呼び旧JIS:P255 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)254.5 内径許容差(mm)±1.91 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP250N 部品番号NOK:CO00102-A JIS呼び旧JIS:P250 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)249.5 内径許容差(mm)±1.88 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP25.5N 部品番号NOK:CO00024-B JIS呼び旧JIS:P25.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)25.2 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP25.5N 部品番号NOK:CO00024-A JIS呼び旧JIS:P25.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)25.2 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


エマルジョン型粘着剤を使用した環境配慮型養生テープです。 シックハウスの原因となるVOC(揮発性有機溶剤)の残留量を大幅に削減しました。 ロングライフデザイン賞を受賞しています。
用途建築や塗装など、様々な用途に 仕様手で切断可能 トラスコ品番433-5112 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:エマルジョン型アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)210 長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)39.08 芯径(inch)3(76mm)
1個
499 税込549
当日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●WWAN:なし●最大消費電力:45W●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●J-Moss:対応●その他ソフト:HP Support Assistant等●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトなし
1台
145,800 税込160,380
翌日出荷