RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。
接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
録画保存を何度でも。。用途:録画用。規格:BD-RE。書き込み速度:1-2倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-2倍速
レーベル面色ホワイト
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
容量(GB)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
●アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。●ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー●小箱入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。使用期間を短くすることで清潔にご使用頂けます。●ピンホール試験はAQL1.5.厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆様の手を守ります。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋です。●登録商標:トレフィットは東レ・メディカルの登録商標です。
寸法(mm)210×110×55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R100
T23
A30
B25
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)318
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D25
t11
D128
D218
MM10×1.5
レバー荷重(N)300
クランプ力(kN)4.8
クランプストローク(mm)4.3
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃
寸法(mm)ボア:1
シリーズHX
全幅(mm)19
全高(mm)20
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)10
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
パウダーの拭き取り作業が不要です。また、ご使用後パウダーを落とす手洗いが不用です。用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守ります。
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・プラチナ厚釜)(NP-BE10-TD、NP-BE10-NZ)用の内釜です。
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。スライドコマは手にフィットし、操作もスムーズ。
従来品と比べ、収容量が約60%アップ。
古紙配合
収納枚数250
穴数2
とじ厚(mm)25
穴間隔(mm)80
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100%
とじ仕様80mmピッチ
タイプタテ型
エコマーク認定認定
背幅(mm)28
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 157
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等
適合機種汎用タイプ
種類密閉型鉛蓄電池
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
電池寿命(年)3~5
仕様適合差込角:1"
リング内径(Φmm)40.6
アズワン品番64-7829-53
入数10個
1個(10個)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
フラットファイル<PP>のワイドタイプ、収容量が60%アップ
約250枚収容
用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。250枚の書類をファイリングできるワイドタイプ。
サイズA4-S
種類フラットファイル
穴数2
タイプタテ型
収容数250枚
とじ厚(mm)25
外寸法(高さH×幅W)(mm)307×231
背幅(mm)30
材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS
穴間隔(mm)80
材質(表紙)発泡R-PP
再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
●天然ゴムタンパクを含まない、ニトリルゴム製の検査用手袋です。●ノーパウダーで、院内環境に配慮しました。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守ります。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社
医薬品医療機器等法一般医療機器
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・豪熱厚釜)(NP-YS10-WA)用の内釜です。
適合本体NP-YS10-WA
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。
ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。
よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。
トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。
材質キャップ:プラ、本体:ガラス
色黒
外形寸法(mm)25×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.75
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
パネルマウントナット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフノンリリーフ
メッシュフィルタ標準仕様:付
Nコネクタのその他です。
用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。
トラスコ品番475-2245
材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレス
コネクタ形状Nコネクタ
適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104
色茶
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格15A/125V
コンセント形状2
定格電流(A)15
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
剥離性のあるテープでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。中心部が非粘着になっています。
寸法40mm×5m
対応OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-350-MD NP/MDi-350/MDi-450/CR-600-10W/CR-600-10/CR-600-5/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/VG-602-10W/VG-402-10W/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-300-10U/OPL-300-5U/V-401NTW/OPL-600-5U/FCB-270/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C/FSK-400/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/VY-600-10/V-610-10W/V-610-5W/V-610-10/V-610-5/V-460-10W/V-460-5W/V-460-10/V-460-5/FCB-410/FCB-200/OPL-451-MD/SM-THTA 210-10W AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10W/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SM-SHTA 210-10
アズワン品番0-5906-01-74
構成部品消耗部品
1巻
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプくり返し録画用
種類BD-RE
構造片面2層
レーベル面色ホワイト
録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分
記憶容量(GB)50
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
表示(状態)LED表示
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ