2,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83 使用圧力範囲(MPa)真空~0.83 材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲(℃)0~71
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番849-3455 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)106.5 適合工具六角棒レンチ15mm
1個
419 税込461
10日以内出荷

1個
449,800 税込494,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印
1セット(15本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-4用保護カバー トラスコ品番849-3437 材質PP 厚さ(mm)約1.2~2 質量(g)10.6
1個
75 税込83
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)リペアキット
エコ商品
伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。
材質構造用鋼 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,729 税込3,002
4日以内出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に 寸法L(mm)65 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
1個
3,088 税込3,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)400 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H220×W160×D77 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)58 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個 材質スチール 表面処理クロムメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MPD-NS4-S マウスパッド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマウスパッド
4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 小型なのでリストレストとしても使用できます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォーム ブラック 外寸法・幅(mm)150 外寸法・高さ(mm)4 外寸法・奥行(mm)180
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。
用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
1缶(4L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304 付属品スペアキャップ×3個
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
4日以内出荷

武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0 材質66ナイロン 仕様ワンタッチ式、粘着式 関連資料カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻(50m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

公害防止の一環として、軽油が燃焼する時発生する煙の原因となる炭素粒子(煤)の発生や黒煙を大幅に減らします。燃焼室やインジェクションノズルの洗浄も行い、汚れを大幅に減少します。燃料が燃焼する際の不完全燃焼生成物や硫黄酸化物、酸性物質を中和し酸による腐食を防止します。
用途ディーゼル車用黒煙抑制剤 付属品ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ラクテムアイナット ステンレス
エコ商品
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)