270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50
エコ商品
高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格JIS Z3312 YGW11 AWS規格A5.18 ER70S-G 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T
エコ商品
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付 材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
1箱(50本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃ アズワン品番3-1809-01
1双
1,810 税込1,991
当日出荷

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実の機能と性能のハイクオリティな一台。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット ダストボックス容量(L)約73 質量(kg)86 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)620/620 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約6×14 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約50(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約50(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷

充実の機能と性能のハイクオリティな一台。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット ダストボックス容量(L)約73 質量(kg)86 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)580/580 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約20(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×14 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約35(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約35(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷


《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等 シルバー 耐熱温度(℃)500 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル
エコ商品
カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン コネクタあり 結線方式4対UTPクロスケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止
1式
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)調乳用ステンレスボトル
エコ商品
ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッフィーのデザインです。
質量(kg)0.2 ミッフィー 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 保温効力(℃)69以上(6時間)、72以上(5時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)調乳用ステンレスボトル
エコ商品
ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッキーとミニーのデザインです。
質量(kg)0.2 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 保温効力(℃)69以上(6時間)、72以上(5時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25C) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20C) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16S) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカールノー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカープジョー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。特に必要とされる高い信頼性を実現するエンジン制御CPUクロックへの適合性と、8 MHzからの低周波数への適合性があります。コンパクトで薄型(
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±50ppm●周波数偏差:±150ppm●シリーズ抵抗:300Ω●動作温度 Max:150℃●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7001-89
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

NX5032GA (リール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃ アズワン品番65-7186-69
1セット(1000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

関連キーワード