カテゴリ

  • 機構部品(308)
    • Oリング(43)
  • バイク純正部品(1,482)
  • トラック純正部品(689)
  • 自動車純正部品(376)
  • 農業機械(310)
  • 制御機器(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 学童・教育用品(26)
  • バイク部品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自転車部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 空圧工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
機能・特性
その他・耐ガソリン・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o ring」の検索結果

3,480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(207件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングG(固定用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(11件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ORING~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ORING~)CKD(1件のレビュー)
835税込919
1袋(5個)
当日出荷
種別部品材質(本体)特殊ニトリルゴム
(90099)O RING トヨタ(90099)O RINGトヨタ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
(1035)O-RING,ROCK ミツビシ(1035)O-RING,ROCKミツビシ
229税込252
1個
当日出荷
O-ring 33117695219 BMWO-ring 33117695219BMW(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
(MD03)O-RING,CLG ミツビシ(MD03)O-RING,CLGミツビシ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
O-RING TAKEGAWA(武川)O-RINGTAKEGAWA(武川)
739税込813
1個
3日以内出荷
O RING (99) MAZDA(マツダ)O RING (99)MAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
O RING ELEMENT MAZDA(マツダ)O RING ELEMENTMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
(MD61)O-RING,VAL ミツビシ(MD61)O-RING,VALミツビシ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
O-RING SET TAKEGAWA(武川)O-RING SETTAKEGAWA(武川)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
O-RING SET TAKEGAWA(武川)O-RING SETTAKEGAWA(武川)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
O RING SEAL REMOVER MAZDA(マツダ)O RING SEAL REMOVERMAZDA(マツダ)
539税込593
1個
翌々日出荷
O-RING (B0) MAZDA(マツダ)O-RING (B0)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
O RING PLUNGER GUIDE MAZDA(マツダ)O RING PLUNGER GUIDEMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
O RING FILTER BODY MAZDA(マツダ)O RING FILTER BODYMAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
(90301)O-RING トヨタ(90301)O-RINGトヨタ
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(90099)O-RING トヨタ(90099)O-RINGトヨタ(1件のレビュー)
40税込44
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
O-RING ホンダO-RINGホンダ
249税込274
1個
5日以内出荷
(3200)O-RING ミツビシ(3200)O-RINGミツビシ
639税込703
1個
3日以内出荷
O-RING SET TAKEGAWA(武川)O-RING SETTAKEGAWA(武川)
639税込703
1セット
3日以内出荷
O RING (D3) MAZDA(マツダ)O RING (D3)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
O RING HOT WATER MAZDA(マツダ)O RING HOT WATERMAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
(1060)O-RING,TIMI ミツビシ(1060)O-RING,TIMIミツビシ
469税込516
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ用O-Ring シリコンSCHOTT/DURAN
2,298税込2,528
1本
当日出荷
仕様DN60厚さ(mm)4内径(Φmm)75
...
Oリングカテゴリ
関連カテゴリ