シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
エスコ品番EA423ME
セット内容【内径×線径(入数)】8.91×1.82mm(100枚)10.51×1.82mm(100枚)11.88×1.91mm(75枚)16.35×2.20mm(50枚)19.17×2.46mm(50枚)23.46×2.94mm(15枚)29.71×2.94mm(15枚)37.46×2.99mm(10枚)
質量(g)340
ケース寸法(mm)220×140×45(H)
1セット
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
材質ニトリルゴム
規格旧JIS W 1516
ゴム硬度70
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
エスコ品番EA423RB-1
セット内容【内径×線径(入数)】7.65×1.78mm(20枚)9.25×1.78mm(20枚)9.19×2.62mm(20枚)10.78×2.62mm(20枚)12.37×2.62mm(15枚)13.95×2.62mm(15枚)15.54×2.62mm(15枚)17.13×2.62mm(15枚)18.72×2.62mm(10枚)18.64×3.53mm(10枚)20.22×3.53mm(10枚)21.82×3.53mm(10枚)23.40×3.53mm(5枚)25.0×3.53mm(5枚)26.57×3.53mm(5枚)28.17×3.53mm(5枚)29.75×3.53mm(5枚)31.34×3.53mm(5枚)
質量(g)300
ケース寸法(mm)210(W)×130(D)×35(H)
1セット
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA423MC
セット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)
質量(g)695
内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)
ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます
材質NBR
色黒
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード