合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8848-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:DO1127-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8847-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)9.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0501-P3
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0542-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)59.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7820-N0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0544-P0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)64.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0545-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)66.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0546-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0511-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)13.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0548-R0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)74.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0508-P2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10.7
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0516-N1
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)21.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ