30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)Oリング
規格G80 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 図解NoBSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JASG G-3 操作舵 ホイル部品_No.6、MP5020E-K本体,付属品部品Oリング_No.18、MP4020E-2K 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.3、BSA-411SG G-3 操行舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.6、MP4130E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.19、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-420JDASH 操作舵 ホイル部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング_No.21、BSA-411S 操行舵 ホイル部品_No.6、MP5030E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.19、BP504A 本体、付属品部品 Oリング_No.19、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-1部品_No.44、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.44など
1個
339 税込373
7日以内出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
45 税込50
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P18
規格P18 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
1個
449 税込494
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
5,087 税込5,596
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P7 FPM
規格P7 部品名称Oリング P7 FPM 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 図解NoMS035K 付属品,希望付属品部品_No.23、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.23、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.23、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.44、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.43、MK035 付属品,希望付属品部品_No.23、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.23、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.23、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.44、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.42、LVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.21、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.44、MS035 付属品,希望付属品部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.21、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.6、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.42
1個
319 税込351
7日以内出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
1個
199 税込219
翌々日出荷


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング G60
規格G60 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.04MB) 図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P36 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.14MB) 図解NoMHL351A 足回り関係部品_No.37、MP8010E-M332163 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.23、MP4030E-S 本体,付属品部品 Oリング_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.23、MP5020E-M332011本体,付属品部品Oリング_No.20、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング_No.21、BSM-840SLT-C2 ギヤケース部品_No.23、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.23、MP5020E-6M本体,付属品部品Oリング_No.22、MP5000E-M332152本体,付属品部品Oリング_No.21、MP5000E-M332148本体,付属品部品Oリング_No.21、BSM-840SLT-BC2 ギヤケース部品_No.23、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング_No.23、BSM-1230L ギヤケース部品_No.23、MP4020E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.20、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.23など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキンA50
規格CGAJ-200-NBR 図解NoBP504A 本体、付属品部品 パッキンA50_No.37、BP504A-1 本体、付属品部品 パッキンA50_No.38
1個
409 税込450
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1202 アズワン品番65-7512-13
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1179 アズワン品番65-7509-79
1セット(36個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1181 アズワン品番65-7510-97
1セット(36個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1231 アズワン品番65-7514-41
1セット(36個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1183 アズワン品番65-7511-12
1セット(36個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷