686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンOリングメンテナンスのためのグリス
対応機種防水プロテクタ「PT-009」以降の全ての防水プロテクタにご使用いただけます。
1個
799 税込879
当日出荷

O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止 半透明白色 仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下 使用温度範囲(℃)-40~260 粘度#2 離油度(%)1以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(85g)
5,798 税込6,378
当日出荷

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲-30℃~+200℃ ちょう度2号 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ 動画あり
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255 半透明 成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃)-40~260 比重1.01 不揮発分0.2%(200℃、1h) 誘電率3.0%(100Hz) 離油度(%)0.6(200℃、1h) 危険物の類別非危険物 散逸率0.0001%(100Hz) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 商品タイプシリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

SUPER LUBE (スーパールーベ)O-リング用シリコーンオイル
O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に 仕様NSF:H1グレード 無色透明 容量(mL)118 使用温度範囲(℃)-50~200 引火点(℃)300以上 粘度(cSt)5000(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(118mL)
3,698 税込4,068
当日出荷


フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール用グリス
ゴム材料に対し膨潤や硬化等の悪影響が無く、Oリング等のゴムシール部品の組立て時に塗布して頂く事により、かじり・固着・ねじれ等の不具合を防止できます。 更に塗布する事によりシール部品の表面に保護膜が形成され劣化の進行を遅くする効果が期待できます。 2WAYノズルを採用することで、ノズルを寝かせた状態で大径シールや広範囲の塗布に、ノズルを立てた状態で小径シールや狭い箇所の塗布にご使用いただけます。 またノズルによって部品にキズを付ける事がないよう、樹脂ノズルを採用しました。
仕様2WAYノズル 使用温度範囲(℃)-10~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス 混和ちょう度300 灰黒色 タイプペーストタイプ 適合範囲工作機械 主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1缶(500g)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 商品タイプシリコングリース 特性耐寒性 トラスコ品番798-3255 使用温度範囲-70℃~+180℃ 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(80g)
3,198 税込3,518
当日出荷

非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所 ちょう度No.2 半透明白色 商品タイプシリコングリース 特性絶縁、耐熱性 仕様NSF/USDA:H1 種別チューブ 使用温度範囲(℃)-40~260 使用目的真空グリース、絶縁グリース 体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃) 粘度(NLGI)2 蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12 アズワン品番1-5587-01 危険物の類別非危険物 絶縁耐力400V/mil(50mil gap) 適合用途チューブ
1本(85g)
4,798 税込5,278
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180 危険物の類別非危険物
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
用途サビ止め・潤滑・組み付けに 使用温度範囲-30~90 トラスコ品番328-2767 淡黄色 主成分石油系ワックス・石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色・ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等 成分シリコーンオイル・リチウム石けん 温度範囲(℃)-50~180 液色透明 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75 質量(g)平均:368 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ブレーキ種類リムブレーキ 固定方法クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45 フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6 質量(g)155 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:48.4 ブレーキ種類リムブレーキ 固定方法軸:クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:38
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー LG-N・LE
エコ商品
はめ込み取付け オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。 取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。 LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。 取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。 LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明 質量(g)5 タイプ本体透明 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法d(mm)17 寸法D(mm)28 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)6(min) 寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)ポリカーボネート透明 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
519 税込571
3日以内出荷

シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ 動画あり
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着 仕様7段階角度調整 全長(mm)330 刃幅(mm)84 刃厚(mm)3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「TF-10-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材 適合TF-10-002 寸法(inch)1 1/2”
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷

「TF-25-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材 適合TF-25-002 寸法(inch)2”
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

「TF-5-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材 適合TF-5-002 寸法(inch)1”
1箱
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)SシリコーンTA
食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。
白色透明 トラスコ品番759-7428 使用温度範囲(℃)-50~250 容量(g)1000 主成分シリコーンオイル、シリカ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
1個
23,880 税込26,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)グリースB 150G
効果も実証済。安心の純正ケミカル。リチウム系のシャシグリースで、車体周りやオイルシールリップ部、Oリングの組み付けなど広い範囲で使用するグリースです。
用途ステアリングベアリング、スタンド軸部、ペダル軸、レバー類軸部、フートレスト可倒軸部、オイルシールリップ部、Oリング等 仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-25℃~120℃ 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷