カテゴリ

  • 店舗什器・備品(7,439)
  • 機構部品(5,576)
  • 制御機器(5,149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,265)
  • 自動車純正部品(4,175)
  • バイク純正部品(4,019)
  • メカニカル部品(3,076)
  • 科学研究・開発用品(2,435)
  • トラック純正部品(2,093)
  • 農業機械(1,872)
  • パソコン/周辺機器(1,379)
  • バイク部品(1,370)
  • 配管・水廻り設備部材(968)
  • 切削工具(921)
  • 作業工具(840)
  • 測定用品(758)
  • 物流用品(686)
  • 作業服(591)
  • 空圧工具(414)
  • 自転車部品(396)
  • FA担当者のオススメ新商品(349)
  • 空調・照明・電設資材(330)
  • 電気材料(323)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(320)
  • 溶接用品(291)
  • 電動工具(281)
  • 自動車補修部品(280)
  • 油圧機器・油圧ホース(267)
  • 事務用品(220)
  • 建築金物(197)
  • 卓上消耗品(184)
  • 学童・教育用品(184)
  • 清掃用品(177)
  • 建材・エクステリア(176)
  • オフィス家具(164)
  • 船舶用品・漁業資材(155)
  • 保管用品(147)
  • 日用品(124)
  • 安全保護具(110)
  • 住設機器(109)
  • 整備工具・収納(107)
  • 家電(102)
  • 厨房用品(93)
  • 防犯用品(91)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • 医療(87)
  • 安全標識(80)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
  • 介護用品(69)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 救急・衛生(64)
  • スプレー・オイル・グリス(63)
  • 測定関連サービス(56)
  • エンジン工具(55)
  • 研磨材(48)
  • 農業・園芸資材(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 食品・飲料(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • ヘルスケア(37)
  • 安全靴・作業靴(37)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 梱包用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 安全用品(29)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • カー用品(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 接着剤・補修材(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • マスク(23)
  • 手袋(22)
  • 防災用品(18)
  • 縫製用品(15)
  • テープ(14)
  • 塗料(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 理美容(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農具(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 進物(1)

「o」の検索結果

関連キーワード
54,305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
31税込34特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリングファイル モノタロウOリングファイルモノタロウ(40件のレビュー)
189税込208
1冊
当日出荷
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。 Oリングタイプなので書類がめくりやすいです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納にサイズA4タテ種類2穴Oリングファイルタイプタテ型収納枚数(枚)約200穴数2仕様Oリング材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール幅(mm)257.5高さ(mm)315背幅(mm)45とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウJIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/Oモノタロウ(1件のレビュー)
679税込747
1本(1m)ほか
当日出荷
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(60件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(120件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(181件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(269件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(25件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(247件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から62日以内出荷
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
219税込241特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(63件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
O-リングセット ケルヒャーO-リングセットケルヒャー(5件のレビュー)
279税込307
1セット(3個)ほか
当日出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(15件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(126件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(98件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(43件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
63税込69特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(15件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(9件のレビュー)
16税込18特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(85件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
(7303)クーラーOリング スバル(7303)クーラーOリングスバル(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から15日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
...
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
"o" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷