1,056件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おはしを正しく持ちましょう。練習具で使いやすい。左右両手用。すべり止め加工。
材質AS樹脂・シリコンゴム ピンク 長さ(cm)16.5
1個
429 税込472
7日以内出荷

1袋(2枚)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ2人桶用 直径(mm)Φ238 TKG品番9-2143-1502 TKG品番(2017)6-1976-1502
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!
用途展示会やイベントの配布用に 材質OPP 厚さ(mm)0.04 透明 加工両サイド破袋防止加工
1パック(100枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転モップ本体(KMO-450・KMO-490S)専用のスペアヘッドです。お買い得な2個セットです。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。
トラスコ品番393-4705 適合本体KMO-450、KMO-490S 材質ポリプロピレン、マイクロファイバー 質量(g)310
1袋(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷


差込みコネクター(OKコン) オーム電機(配線パーツ) 動画あり
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号 材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ) 適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
1箱(60個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。 通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。 圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など テープ長さ(m)5 基材綿・ポリウレタン テープ種類キネシオテープ 粘着剤アクリル系
1箱(12巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。使わないときはコンパクトにしまう事ができます。
用途研究施設、クリーンルームなど。 トラスコ品番856-4354 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)20 2018年トラスコ掲載ページ8 0545
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
用途鍵の集約管理。 仕様鍵付タイプ(キーボックス本体) 材質本体:スチール 奥行(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ10 0231
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。 幅(mm)50 高さ(mm)40 取付ねじM5×0.8 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプストレート型
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日にちが増やせるお薬カレンダー。 曜日や用法は付属のカードで差し替え可能。 大ポケットには、湿布薬やお薬の説明書を入れられます。
付属品ネーム、用法、曜日カード 材質PVC 寸法(mm)865×395 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(小)77×57×7.5、(大)180×150×30 松吉医科器械コード24-2877-00
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1組(200枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)280 寸法L(mm)50 寸法H(mm)40 寸法B(mm)27.6 取付ねじM5×0.8深5 吸着力(N[kgf])300(30) アズワン品番64-5016-37
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

マグエバー強力マグネットフック Φ20
エコ商品
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3992 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー 耐荷重(kg)垂直:12 外径(Φmm)20 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
379 税込417
当日出荷

グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用いただけます。
用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに。 トラスコ品番608-5622 材質杭:スチール、板:ポリエチレン 長さ(m)0.2 幅(m)0.067
1箱
23,980 税込26,378
当日出荷

マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ。。蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)。。クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー 質量(kg)18 クリアホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×614※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×264 対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。 種類セット品 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷

マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ。。蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能。。クッションの高さは作業がしやすい800mm。。荷物掛け用フック付き。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表記。。クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー 質量(kg)23 クリアホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×1323※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×972 対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ERECTA(エレクター)ポールクランプ (2個入)
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止に効果的です。ウッドシェルフご使用時は使用できません。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 色(本体)クローム
1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ユーエイキャスターK型 固定車(耐油ゴム車輪)
エコ商品
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 仕様反射 厚さ(mm)4 蛍光オレンジ 取付専用キャップ 縦(mm)500 横(mm)300
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TOK2-65 水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所 動画あり
適応機種:PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。 適合機種PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW) 関連資料外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.06MB)
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

巻きつきやすい柔らかい草にも威力を発揮。農家の要望から生まれた、超硬チップソー。1.5倍チップで、切れ味と、強度を両立。独自のチップ形状で、切れ味抜群。
用途一般草刈り・山林下刈り用
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションの高さを車いすのかたも使いやすい720mmに設定。。車いす乗車時のひざが入りスムーズに作業できる高さ。。車いす対応専用の誘導案内ステッカー付属。。
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー 質量(kg)18 クリアホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×614※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×264 対象生後1か月~2才半(30か月)まで
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ10人桶用 直径(mm)Φ430 TKG品番9-2143-1507 TKG品番(2017)6-1976-1507
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ7人桶用 直径(mm)Φ364 TKG品番9-2143-1506 TKG品番(2017)6-1976-1506
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ3人桶用 直径(mm)Φ273 TKG品番9-2143-1503 TKG品番(2017)6-1976-1503
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ5人桶用 直径(mm)Φ332 TKG品番9-2143-1505 TKG品番(2017)6-1976-1505
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器 材質OPP サイズ4人桶用 直径(mm)Φ300 TKG品番9-2143-1504 TKG品番(2017)6-1976-1504
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

関連キーワード