カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色灰
形式対より丸形
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ポリエチレン
材質(導体)軟銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
種類難燃ケーブル
仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)350
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類通信ケーブル
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-15~+60
使用電圧(V)60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色黒
区分屋内専用
仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種別同心より形ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)350
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。
種類通信ケーブル
シース厚(mm)1
使用温度範囲(℃)-15~+60
静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.18
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色灰
シース標準厚さ(mm)0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
導体構成(本/mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)200
概算質量(kg/km)13
仕上外径(Φmm)1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)20以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.8
色灰
外寸(mm)約2×4
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格100V未満の弱電流通信用
導体単線
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。
電圧(V)DC24
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OPガーゼXです。
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。
材質(ガーゼ)綿100%、(黒線)ポリスチレン系熱可塑性エラストマー・硫酸バリウム・カーボンブラック
折数4ツ折
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000066
医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OPガーゼXです。
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
数えることなく、ひと目でガーゼカウントができる滅菌済手術用ガーゼです。
手術用ガーゼをサイコロの5の目のように配置することで、枚数を数えることなくひと目でガーゼの過不足が確認できます。
サイコロの5の目配置が画像として記憶に残るため、長時間の手術でも手術開始前のカウントが一致していた記憶が鮮明に甦ります。
手術用ガーゼから台紙(タイベック)を外すだけでさばいたガーゼが完成します。
ガーゼ1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
X線造影糸を織り込んだ手術用ガーゼを使用しているため、万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。
寸法(cm)30×30
材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定剤/ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/カーボンブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000066
医薬品医療機器等法一般医療機器
数えることなく、ひと目でガーゼカウントができる滅菌済手術用ガーゼです。
手術用ガーゼをサイコロの5つ目のように配置することで、枚数を数えることなくひと目でガーゼの過不足が確認できます。
サイコロの5の目配置が画像として記憶に残るため、長時間の手術でも手術開始前のカウントが一致していた記憶が鮮明に甦ります。
手術用ガーゼから台紙(タイベック)を外すだけでさばいたガーゼが完成します。
ガーゼ1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
X線造影糸を織込んだ手術用ガーゼを使用しているため、万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。
寸法(cm)30×30
医薬品医療機器等法一般医療機器
【タイトル文訳】UN GATEAU~心を込めた味わいの一品です。
手を汚さずに食べやすい!
お菓子も生菓子からチョコレート~焼き菓子まで幅広く。
チョコレート系のお菓子にも合わせやすいデザインです。
お菓子に応じて巾を変えて作ることができます。
ショコラータサイズにカットできるケイ線を入れました。
トレー・袋・グラシンの3点セット。袋材質:OP20/CP20 ノッチ入り
グラシンサイズ 28×138mm
袋は常温以外でご使用になると破損する危険性がありますので、常温にてご使用ください。
寸法(mm)袋 巾40×マチ35×長200、トレー 縦30×横115×高25
1枚(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
全長(mm)203
材質アスペン材
種類元禄箸
TKG品番9-0994-2101
TKG品番(2017)6-1398-0701
1パック(100膳)
¥599
税込¥659
当日出荷
長さ(mm)12.5
奥行(mm)12.5
高さ(mm)6
シールドあり
許容差±20%
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数100kHz
動作温度(℃)最小-40
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
端子温度上昇50deg以下
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。
プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
長さ(mm)12.5
高さ(mm)8
奥行(mm)12.5
許容差±20%
シールドあり
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数100kHz
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。
電圧(V)DC24
長さ(mm)7.25
高さ(mm)3
奥行(mm)6.7
シリーズFlat-Pac 3
許容差±15%
材質(コア)複合鉄粉
パッケージFP3
最大自己共振周波数2MHz
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。
電圧(V)DC24
容量(W)9
長さ(mm)10.3
高さ(mm)5
奥行(mm)10.5
シリーズDR1050
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージ1050
最大自己共振周波数1MHz
長さ(mm)7.1
高さ(mm)3
奥行(mm)6.8
シリーズHCM0703
許容差±20%
材質(コア)複合鉄粉
パッケージ0703
最大自己共振周波数5MHz
インダクタンス(H)1.41 μ
最大電流(A)14
パッケージ0805
長さ(mm)7.4
奥行(mm)7.7
高さ(mm)5
シールドあり
許容差±20%
直流抵抗(max)11.2mΩ
シリーズHCP0805
材質(コア)複合鉄粉
最大自己共振周波数2MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)7.6
高さ(mm)4.45
奥行(mm)7.6
シリーズDRQ
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
材質(コア)フェライト
パッケージ74
最大自己共振周波数100kHz
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ