人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。
表面が透明で中身が見えるタイプです。
表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。
ノッチ(切り込み)付き。
乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。
乾燥剤対応
ヒートシール対応
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CP
寸法(mm)120×H200(底マチ55)
1枚(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
OP/CPラミネートスタンドパック、乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)30
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CP
色クリア/クラフト
タイプ片面クリアクラフト
種類チャック袋
入数(枚)25
見出し枠なし
手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm)217×152
アズワン品番65-0483-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途作動油・潤滑油移送
適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・
最大吐出圧力(MPa)0.5
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光率99.99%以上。紫外線遮蔽率99.9%以上 (UPF 50+)。アウトドア観戦用パラソル。晴雨兼用タイプ。一級遮光。ワイド130cm
用途アウトドアやスポーツ観戦、暑い日差しのカットに。傘 雨傘 アウトドア スポーツ ゴルフ 遮光 遮熱
材質傘骨:ガラス繊維強化プラスチック、生地:ポリエステル、持ち手:EVA/PP
直径(Φcm)130
寸法(cm)親骨:75
全長(cm)100
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。
シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。
3mm厚の硬質ステンレスを使用
本品に使われるステンレスは強度バッチリの3mm厚!
アメリカンの振動が多い車体でも永くご使用頂けます。
汎用で自在取付!
フロントブラケット部をタンク後端部の取付ボルトなどに共締めし、
アンダーブラケットでソロシートの取付位置を調整して自由自在!
様々な車種にご使用いただけます
サビも発生しにくい、優れた品質のステンレスを採用。
※汎用品につき取付には加工が必要な場合がございます。
材質ステンレス/鏡面仕上げ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途ハーブ・乾物に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成KOP20/PE15/CP40
寸法(チャック上)(mm)34
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素
補強層1B
耐圧試験圧力(MPa)3
材質(補強材)合成繊維
ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
用途ごみ袋・キッチン袋として。
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
色半透明
嵌合(かんごう)フードパック容器。中の食材がしっかり見え、お客様へのアピール性抜群。パイナップル1本用に最適のサイズ。
材質OPS
外形寸法(mm)(本体+蓋)172×118×97
本体高さ(mm)55
フタ高さ(mm)38
1ケース(50枚×12袋)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。
適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)
コネクタ形状光角型コネクタ
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
最大吐出圧力(MPa)0.5
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。
丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
適合電線AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.18
1.立てる
4面のどこの面でも、立てることができます。
2.重ねる
安定した積み重ねができ、ズレ落ちたりしません。
3.取っ手が2箇所
取っ手が2箇所あるので、持ち運びに便利です。
4.パラソル受け&キャップ収納
パラソル受け&キャップが本体内部に収納でき、容易に外れたりしません。
色ブルー
質量(kg)約0.85
容量(L)約11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×370×140
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
デザイン入りのチケットフォームなら、簡単にきれいなチケットを作ることができます。
発表会や展示会、パーティーなどのイベントのチケットも、オリジナルデザインで簡単・きれいに作成できます。
面付5面
紙質素材紙
ラベルサイズ(mm)210×59.4(半券60×59.4)
坪量(g/m2)81
片数250片
ラベル厚(mm)0.1
入数50シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状チケット
全長(mm)460
質量(kg)2.9
適合範囲T-11~T-122
ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
公称出力(kN)59(6tf)
1本
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
食器の種類和食器
材質竹
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射
厚さ(mm)4
色蛍光オレンジ
取付専用キャップ
縦(mm)500
横(mm)300
木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
延長用ポール(別売)を使用して延長可能
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
バルブの有無有
接続方法ねじ込み
吐出圧力(MPa)0.3
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
関連キーワード
1
2
3
4
次へ