カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 空調・電設資材(15)
  • 物流用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 測定用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 保管用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 作業工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「op10」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリアンプリファイア APERTOプリアンプリファイアAPERTO
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
高音質を追求し、無駄のない安定した回路構成で歪を少なくするために 歪率0.00004%のOPアンプを採用。ゆったりとした、寛ぎの時間を提供します。こだわり抜いた設計思想|1プリント基板は大型の一枚で構成して抵抗は金属皮膜1%品のリードタイプを採用して耐熱放散、セパレーション特性を向上させる設計をしています。オーディオ用電解コンデンサー、フィルムコンデンサーを多く使用し、特性に有利な部品の選択をしています。こだわり抜いた設計思想|2基板の設計については、入力端子を含むヘッドアンプ、入力信号の切り替え、各調整ボリューム、出力端子までワンボード上に展開しています。回路のオフセットラインは左右を分離し構成して、ノイズレベル、セパレーション特性にすぐれた設計をしています。また、グランドラインも入出力および左右に意識した分離設計をしています。こだわり抜いた設計思想|3回路構成としては、イコライザーヘッドアンプ、トーンコントロールアンプ、出力調整回路、電源回路等で成り立たせています。プリアンプとして電源投入時の安定点を得るために、スタンバイ回路を設け10秒間を出力信号の発生阻止をしています。こだわり抜いた設計思想|4OPアンプの特性は電源領域を幅広く活用でき、オフセットポイントの安定度を十分に得ることができます。入力インピーダンス高く保つことができ、出力インピーダンスを低く得ることができます。回路構成を安定良く作り上げることができます。また、OPアンプの持つ特性を回路へ反映し良い結果を得られます。こだわり抜いた設計思想|5特にイコライザーヘッドアンプの様に高利得が必要な回路には最適で、歪の少ない特性を得られます。周波数特性もノイズ特性もディスクリートの様に能動素子を多用することを考えれば、ずっと有利です。左右のセパエーション特性においても、回路の分離設計がしやすいことからおのずと良い特性を得ることができます。
仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)4スイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:0.3mVrms、PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:100Ω、PHONO-MM:47KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO(MC/MM)、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2関連資料(2.2MB)出力レベルOUT1.2:1Vrms
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E 3M(スリーエム)3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
拡張できるセル作業台用オプション TRUSCO拡張できるセル作業台用オプションTRUSCO
9,943税込10,937
1個
当日出荷
伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0681幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)477サイズ(mm)72×477×85最大積載量(kg/個)5
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
13,980税込15,378
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
OoシステムラックOP ワイヤー天板 CONDOR(山崎産業)OoシステムラックOP ワイヤー天板CONDOR(山崎産業)
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
Ooシステムラック専用ワイヤーネット。
材質スチール粉体塗装幅(mm)515ホワイト高さ(mm)30質量(g)600奥行(mm)290
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ適合用途ビート取り、バリ取り
ヘリオス バリケードセット用オプション部品 ベースプレート400 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット用オプション部品 ベースプレート400高岡ケージ工業
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
ヘリオス バリケードセット専用のオプション部品
材質スチール内容ベースプレート2個、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×400×12
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚TRUSCO
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0683幅(mm)819.5高さ(mm)302.4奥行(mm)65最大積載量(kg/個)5
拡張式できるセル作業台用オプション パネル小 TRUSCO拡張式できるセル作業台用オプション パネル小TRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。幅(mm)819.5奥行(mm)28
拡張できるセル作業台用オプション 作業台マット TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション 作業台マットTRUSCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0680幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板TRUSCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0679幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具TRUSCO
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0667幅(mm)115高さ(mm)115奥行(mm)46.5最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具TRUSCO
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0670幅(mm)55高さ(mm)147奥行(mm)124最大積載量(kg/個)1
拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0684幅(mm)480高さ(mm)76.4奥行(mm)18最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具TRUSCO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0668幅(mm)855.5高さ(mm)200奥行(mm)40最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダー TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダーTRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0674幅(mm)240高さ(mm)335奥行(mm)127最大積載量(kg/個)1
拡張できるセル作業台用オプション タップ金具(マグネットタイプ) TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション タップ金具(マグネットタイプ)TRUSCO
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ブラシなどのフックなどで管理が難しい小物を保管するのに最適です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0665幅(mm)142.2高さ(mm)43.4奥行(mm)18
拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0671幅(mm)431高さ(mm)237奥行(mm)16最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚TRUSCO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
書類や小物等の置き場として最適です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0669幅(mm)450高さ(mm)300奥行(mm)91最大積載量(kg/個)5
一段踏台 ステンレス製 スギモト産業一段踏台 ステンレス製スギモト産業
34,980税込38,478
1台
11日以内出荷
溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
仕様ゴム脚材質ステンレス製
デジタル温度過昇防止器 アズワンデジタル温度過昇防止器アズワン
37,400税込41,140
1個
翌々日出荷
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0付属品K熱電対×1本寸法(mm)147×150×106電源(V)AC100 50/60HzセンサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター付加機能設定値メモリー・キーロック温度表示精度±2.6℃アズワン品番1-4598-21温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)最小表示(℃)0.1
ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)54~76質量(g)610倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138166.5×56×138対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)104.8距離最短合焦:3.5mひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)470倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)113.5距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.5
シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニスシリカゲルドライヤーン分包品OP10ケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(30包)
当日出荷
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
ループ引張強度測定用アタッチメント イマダループ引張強度測定用アタッチメントイマダ
47,980税込52,778
1台
31日以内出荷
結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。
用途LOP-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のループ引張強度測定用アタッチメントです。結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。 マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。仕様●マンドレル径・(結束バンド巻きつけ部)(mm):Φ9.53(サンプル長さ 127以下)、Φ38.1(サンプル長さ 127超)●最大サンプル幅:10mm付属品マンドレル取付部(上下)、マンドレル大(上下)、マンドレル小(上下)、アタッチメントアダプタ(EJ6-1000N)本体質量(g)フォースゲージ取付側マンドレル小使用時 約 140、フォースゲージ取付側マンドレル大使用時 約 195取付ねじM6最大使用荷重(N)1000
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B3M
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B3M
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B3M
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用) TAKENOW転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用)TAKENOW
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
用途PGYOP05/CHUN1515R用
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
折りたたみ伸縮ステッキ EOP-109シリーズ 幸和製作所折りたたみ伸縮ステッキ EOP-109シリーズ幸和製作所
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
男性にもおすすめのチェック柄、長さ5段階調節の折りたたみ伸縮ステッキ。
仕様●寸法:80.5~90.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:310g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ 三菱マテリアルMCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ三菱マテリアル
77,980税込85,778
1本
5日以内出荷
CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
ハッピーステッキ(折りたたみ杖高さ調節付) 幸和製作所ハッピーステッキ(折りたたみ杖高さ調節付)幸和製作所
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
ダーク調で落ち着きあり。手にも馴染む天然木のグリップ。
付属品ストラップ、携帯用袋、替えゴム材質本体:アルミ、グリップ:天然木質量(g)265サイズ(cm)長さ79~86.5(4段階)、グリップ長さ:約12、折りたたみ時:25、ゴムチップ底径:約2.9●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6適合ゴムチップ内径(mm)15
ダブプリズム DOPシリーズ シグマ光機ダブプリズム DOPシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
13日以内出荷
ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1 POP1(POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1POP1
689税込758
1セット(5個)
5日以内出荷
クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)円盤:1×Φ100開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2幅W(mm)クリップ:22
(POP1)折りたたみ式サインスタンド OS100C6P10-M1 POP1(POP1)折りたたみ式サインスタンド OS100C6P10-M1POP1
689税込758
1セット(2個)
8日以内出荷
Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●ベース・ポール:ポリエチレン(スチロール)寸法(mm)W80×H148×直径100開口寸法(mm)クリップ:10
(POP1)フック型 R-1 100ミリ(ABS/透明) POP1(POP1)フック型 R-1 100ミリ(ABS/透明)POP1
438税込482
1セット(10個)
8日以内出荷
カード及びボード類の差し込みに適してます。
材質ABS対応t0.09~5mmの素材に対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×27×8
(POP1)ミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGF(L300×100)-M2 POP1(POP1)ミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGF(L300×100)-M2POP1
899税込989
1セット(5個)
8日以内出荷
店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
(POP1)ミニのぼり 円盤タイプ 300mm 100F(L300×100)-M2 POP1(POP1)ミニのぼり 円盤タイプ 300mm 100F(L300×100)-M2POP1
629税込692
1セット(5個)
8日以内出荷
店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
(POP1)ミニのぼり 円盤タイプ 200mm 100F(M200×80)-M1 POP1(POP1)ミニのぼり 円盤タイプ 200mm 100F(M200×80)-M1POP1
599税込659
1セット(5個)
6日以内出荷
店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ寸法(幅W×高さH)(mm)80×200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら