仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番67-0340-95
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番67-0340-94
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ76×1200
吸油量(L/本)2.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
色シルバー
材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC
全長(m)2
耐荷重N(kgf)3920(400)
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様組み立て式(要工具)、上置き・下置き兼用
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
棚板調整ピッチ(mm)20
省スペースでもたっぷり干せる20P。靴下やハンカチなどの小物を掛けるのに便利。アルミ製のフレームで丈夫、さびに強い。
用途洗濯物を下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。取込しやすくピンチ同士がからみにくい。ピンチ同士が離れないイライラを解消します。突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色WH/GY
質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):75×16.7×35.5(使用時)
ピンチ数20P
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
入口が段差になっているので出し入れしやすい。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。
ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。
耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
仕様組み立て式(要工具)
付属品棚板×5枚
材質本体/スチール
棚板調整ピッチ(mm)20
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートグリップ
並継
用途ランガンモデルのタコ専用ロッド。 ロングキャストとタコを引きはがずパワーを実現し、粘り強さを持つ強靭なブランクを搭載。
仕様カーボン率(%):98
全長(cm)217
自重(g)168、ルアー:MAX42
継数(本)2
仕舞(cm)111
先径(mm)2.3
1本
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射
厚さ(mm)4
色蛍光オレンジ
取付専用キャップ
縦(mm)500
横(mm)300
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
木天板のデスクサイド書庫。天板付きで、デスクと同じ高さにすれば作業スペースも広がります。
H700mmはA4縦ファイルとボックスファイルを収納可能。
H720mmはA4縦ファイル(H320mm以内)を2段収納可能。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール
色ホワイト
最大積載量(kg)天板:100、棚板:40/1枚あたり
天板厚さ(mm)20
サービス分類組立・設置・取付
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
1個
¥139,800
税込¥153,780
41日以内出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)
光源白色COBLED×1灯
連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで、美しく簡単に表示できます。 。軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性・耐溶剤性に優れています。。 折り曲げ自在ですから、曲面へのマーキングも可能です。 。一枚のプレートに多種類の文字・記号が集約されています。
スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。
また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。
オイル点検や給油作業が不要です。
シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。
ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。
仕様許容荷重(kgf):50
トラスコ品番828-0268
材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)93.5
取付ピッチY(mm)32.5
取付穴径P(mm)6.2
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)49
取付座A(mm)47
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)32.5
取付座B(mm)47
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
高さ(mm)216
奥行(mm)119
電圧(V)100
吸込口径6
ポンプの種類油回転
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ