286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷

材質 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
209 税込230
当日出荷

TK-FLP01BK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 エレコム 動画あり
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。 タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。 ブラック キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2 通信方式FHSS方式 付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1 質量(g)230(保護カバー含む) 電源キーボード本体:充電式リチウム電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機 対応プロファイル:HID(Human Interface Device) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×92×8(開いた状態) 充電時間約2.5時間 保証期間6カ月 キー方式パンタグラフ 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 充電可能回数500回 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R) 電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値 ホットキー数10キー 接続台数3台
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。 ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12 質量(kg)約1.1 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ダークグレー 耐荷重(kg)約3
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)5 シリーズ360シリーズ 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫よけカオリング大人用 金鳥(KINCHO) 動画あり
殺虫成分不使用。グリーンの香りの虫よけリング。天然精油配合。水に濡れてもOK!6個入(3色×2個)。使い切りタイプ。●アウトドアに●ガーデニングに●虫が嫌がるグリーンの香り成分配合。殺虫成分は含みません。●伸縮性のあるシリコーン製のブレスレットタイプなので、簡単に装着可能。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ【有効時間】約12時間
1パック(6個)
799 税込879
欠品中

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

平ボディーや特殊車両の取付スペースの少ない場所へ取付可能です。
材質SUS304 表面処理電解研磨
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)デュオリング
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面のガンコな汚れに、湿潤・浸透・軟化溶剤で強力に作用するハーブの香りの洗剤です。
商品タイプ本体 成分界面活性剤(0.4%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用場所フローリング
1本(400mL)
399 税込439
当日出荷

虫よけカオリング 金鳥(KINCHO) 動画あり
虫よけリング。アクセサリー感覚で使える!殺虫成分不使用。手首や足首につけるだけ。伸縮性のあるシリコーン製リング。天然製油配合。水にぬれてもOK!30個(5種類×6個)入。●シリコーンの輪ゴムで、お子様でも大人でも手首や足首にピッタリフィット。●かわいい5種類の色と形状のリングが入っています。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。●殺虫成分は含みません。●30個入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。●水にぬれても効果は変わりません。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。●特定外来生物に指定されているヒアリでも効果を確認しています。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリ【有効期間】約12時間
1セット(30個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 付属品湯水表示リング2個 材質黄銅
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリング-IIは高速回転式の「ひもより器」です。 よりの調節ができるので、お好みのひもを作ることが出来ます。 刺しゅう糸も使用可能です。
1個
4,898 税込5,388
欠品中

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カオリング虫よけシールゆるあにまる 金鳥(KINCHO) 動画あり
服に貼るだけかんたん!やさしいオレンジの香りの虫よけ。虫が嫌がる香り成分配合。殺虫成分は含みません。かわいいイラストの虫よけシールが6種類入っています。服や帽子に貼るだけ!簡単虫よけです。分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。24枚入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫よけカオリング
1箱(24枚)
599 税込659
翌日出荷

アクセサリー感覚で使える!優しい花の香りの虫よけ。かわいい5種類の色と形状のブレスレットが入っています。分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。虫が嫌がる花の香り成分配合。殺虫成分は含みません。長さ調節ができるので、手首や足首にピッタリフィット。5本入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。水にぬれても効果は変わりません。皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。特定外来生物に指定されているヒアリでも効果を確認しています。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリ シリーズ虫よけカオリング 香り
1箱(5本)
509 税込560
当日出荷

床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 タイプシステム32タイプ シリーズランプ印 230シリーズ 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)100 適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合) 推奨扉厚(mm)18~30
1組
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数3 座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
寸法(mm)100×54×10 質量(g)34 タイプMIL仕様 マイゾックスコード223303
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


生物ろ過能力に優れたセラミック製のリングろ過材。
材質セラミック
1箱(800g)
809 税込890
4日以内出荷

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬 材質ポリエステル 最大使用荷重(t)2 ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬 材質ポリエステル ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)1(最大) 最大使用荷重(t)1 ベルト厚(mm)1.5
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質 質量(g)20 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-697
1個
199 税込219
当日出荷

上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 幅(mm)1780 高さ(mm)980~1020 備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック 奥行(mm)550 本体質量(kg)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180 適応身長(cm)150~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)760~860 変速段数6段階
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷

負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)メッキ
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BB菌の力を使った水質浄化セット。魚の糞や食べ残しなどの汚れを分解、水をきれいにするエコ・バイオリングと即効性のあるエコ・バイオウォーターがセットに。
材質リング:BB菌(納豆菌同属)、成分:軽石、セメント、ゼオライト、ウォーター:BB菌(納豆菌同属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リング:90×40×90、ウォーター:50×50×144
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

ストッパー(黒)青リング付き
用途潅水チューブの末端に使用するメーカー潅水チューブ専用末端止具です。簡単な作業で止水でき、敷設した潅水チューブの途中で水を止めたい際にもご使用いただけます。
1セット(50個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1セット(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット(50個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョイント(黒)青リング付き
用途潅水チューブの継ぎ足しや補修用の専用継手。チューブとチューブを繋ぐ際に使用するメーカー潅水チューブ専用中間継手です。潅水チューブの継ぎ足しや補修する際に使用します。
1セット(50個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1箱(250個)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷