業務用の定番タレ入れです。醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。
材質本体/PE、キャップ/PE
容量(mL)102
質量(g)9.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)50.5×33×87.5
TKG品番9-1568-0807
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Parallel Connection Kit併用可能製品 = OT100 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT100 Series
アクセサリタイプParallel Connection Kit
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC
使用流体排水
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-6089
質量(kg)4.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)
商品タイプ本体
クラフトブラックの紙袋。 マチ細の袋で瓶や紙パックピッタリ。
材質未晒
構成部品1
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)350
溶解はんだ量(kg)約5.5
トラスコ品番112-9956
材質(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)440
定格電圧(V)100 AC 50/60Hz
制御方式PID
電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)91×60×135
温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
ケーブル長(m)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Mighty 8K及び12K向けのLCDスクリーンプロテクターです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。レーザープリンター仕様
色ホワイト
即発熱、高出力 カーボンヒーター(メトロ社オレンジヒート)。電源ONしてすぐに発熱する高出力・高効率の赤外線カーボンランプヒーターを採用。食パン1枚をわずか100秒で素早くこんがり焼き上げるので、パンの中に含まれる水分を閉じ込めたまま、表面をカラッと、中はモチッとした仕上がりを実現!。幅広い温度調節×ロングタイマー。80~240℃までの幅広い温度調節幅と、最長90分まで設定可能。ねっとり焼き芋や表面こんがりグラタン等、お菓子作り~本格料理まで、料理のレパートリーの量も質もアップ!。自分史上最幸をカスタムメモリー。温度×時間を3つまで記憶出来るカスタムメモリー機能を搭載。家族のそれぞれの好みのトーストの焼き加減をメモリー、よく使うレシピの設定をメモリー、それぞれのライフスタイルに合わせてトースターをカスタム!。生活に溶け込む和モダンデザイン鉄器や瓦をイメージした黒鉄色の外観と、日本の生活に馴染みの深い天然木を組み合わせたデザイン!
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB-C to USB-C
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
表面処理ホモ処理
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ケーブル長(m)1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
寸法(m)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
寸法(m)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
BNCコネクタのキャップです。
トラスコ品番475-5437
材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレン
コネクタ形状BNCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
UGREENの革新的な素材である高密度ナイロン編組と高耐久シリコンの多重構造ケーブルです。通常のナイロン編組では、長期間の使用で表面が毛羽立つことがありましたが、UGREENの新素材は、この問題を解決。高耐久シリコンゴムとの多重構造により、絡みにくく取り回しのしやすさなどの機能性も向上しています。さらに過電圧、過熱、過電流、短絡等の多重保護も備えることで、高い安全性を確保しています。
色ブラック
ケーブル長(m)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB-C to USB-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Sonic Mighty 8Kのお客様向けのSonic Mighty 12Kにアップグレード頂けるキットです。
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
自動的に初期消火可能
用途筐体用消火
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.96MB)
UGREENの革新的な素材である高密度ナイロン編組と高耐久シリコンの多重構造ケーブルです。通常のナイロン編組では、長期間の使用で表面が毛羽立つことがありましたが、UGREENの新素材は、この問題を解決。高耐久シリコンゴムとの多重構造により、絡みにくく取り回しのしやすさなどの機能性も向上しています。さらに過電圧、過熱、過電流、短絡等の多重保護も備えることで、高い安全性を確保しています。UGREEN USB-CケーブルはUSB PD技術に対応し、最大100W(20Vx5A)まで安定出力します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。なお、映像出力には対応しておりません。PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
超高張力鋼板も切れます。
ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
表面処理TiAlNコーティング
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)60
取付穴径P(mm)9
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン
取付座A×B(mm)103×85
取付ピッチY(mm)60
取付穴径P(mm)9
材質(金具)スチール
取付ピッチX(mm)80/77
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
1
2
3
4
5
6
次へ