・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)14
1個
¥22,723
税込¥24,995
当日出荷
大切なフィギュア、ミニカー、プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレーケース
材質ポリスチレン
色ブラック
高さ(mm)284
質量(g)43
縦(mm)182
横(mm)182
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!
ストレートドリル パック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)16
1個
¥22,723
税込¥24,995
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)12
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)15
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)13
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)18
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)19
1個
¥22,723
税込¥24,995
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)11
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
こんなお得な商品も!
ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」
本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。
てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。
レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。
定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。
資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ
色ブラック
繰り返し・詰め替え対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
抗菌加工で清潔にご使用いただけます。小さいサイズのゴミカゴには、ほぼこのサイズがピッタリです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
仕様80mmタイプ
材質ポリプロピレン(抗菌剤入)
色ホワイト
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×80×164
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番65-0398-50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)
本数5
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品専用ソケット1本
材質SUS410
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮
全長(mm)20
色ゴールド
1個(100本)
¥779
税込¥857
当日出荷
密着性のある本革を裏使いする事により、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので、作業効率がアップします。縫製は内縫いし、縫糸の耐久性を高めました。革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます!
用途溶接/切断作業における保護。
耐熱温度(℃)200(輻射熱)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど
液性中性
成分クエン酸ナトリウムほか
形状液体
色オレンジ
容量(L)3.78
希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(3.78L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ