69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド SMP
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド ICP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド FCP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)


NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 仕様フラットヘッドタイプ 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB 規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GBKit(16GBx2) 規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
1双ほか
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(50個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(50個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1袋(50個)
3,288 税込3,617
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~790 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,880 税込5,368
3日以内出荷