「p-4 リング」の検索結果

3,562件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-4 内径(Φmm)3.8 外径(Φmm)7.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-4
1個
390 税込429
当日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)OリングP-4
部品名称OリングP-4 関連資料(0.67MB) 図解Noヒシャク1ガタ(Y)BIG-M 本体部品_No.4
1セット(10個)
238 税込262
7日以内出荷

小型ルアーに最適なスプリットリングです。
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度11lb(5.1kg) 号数0
1個
249 税込274
7日以内出荷

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小型ルアーに最適なスプリットリングです。
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度18lb(7.1kg) 号数2
1個
249 税込274
7日以内出荷

小型ルアーに最適なスプリットリングです。
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度11lb(5.3kg) 号数0
1個
249 税込274
7日以内出荷

小型ルアーに最適なスプリットリングです。
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度27lb(12.4kg) 号数4
1個
249 税込274
7日以内出荷

小型ルアーに最適なスプリットリングです。
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度30lb(9.2kg) 号数3
1個
249 税込274
7日以内出荷

小型ルアーに最適なスプリットリングです。
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度10lb(4.6kg) 号数1
1個
249 税込274
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)Oリング P4
規格P4 部品名称Oリング P4 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.53MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.53MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.53MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.73MB) 展開図49(1.59MB) 展開図50(1.54MB) 図解NoBSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.23、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.25、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.17、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.44、BSM-1310L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1020L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.20、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.17、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.74、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.16など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷



構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)



1個
149 税込164
翌々日出荷


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(80本)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
290 税込319
翌日出荷


捨てる時に分別しやすいスパイラルリング綴じ。折り返せば、省スペースで使え、片ページが隠せるので打ち合わせ時も安心です。しっかりと厚みのある表紙を使用しているので、立ったままメモを取る際にも、安定感があります。きれいに切り取って提出や保管ができるマイクロミシン目入りです。ミシン目が入っているので、きれいに切取れます。科目別・プロジェクト別に色分けして使いたい方、周りの人と分けて使いたい方にお勧め。明るく元気なデザインのパックノートです。普段A罫(7mm)、B罫(6mm)を使用しているどちらの方にも使い勝手の良い6.5mm横罫を採用。A4ノートならプリント貼りも簡単。学校で配られるプリントも、大きめのA4ノートで簡単に整理できます。※正規JIS規格寸法ではありません。
材質(本文)100%植林木上質紙 横罫 坪量(g/m2)(本文)70 罫幅(mm)6.5
1パック(30枚×4冊)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)