トラスコ品番795-4077
材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
長さ(m)25
使用湿度範囲95%以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用
長さ(m)2.5
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用
長さ(m)2.5
1箱(100個)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
付属品ケーブル2m付
タイプ25L用
使用可能機種丸型3Pコンセント機
長さ(mm)22
ピッチ(mm)0.8
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)8.5
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.8
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)8.5
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
1袋(15個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.8
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)8.5
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
材質(本体)ポリプロピレン
アズワン品番65-1677-89
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00001000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-3913
セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)5.1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
長さ(mm)2000
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕上(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)りん青銅
適合電線範囲 AWG(#)20, 22
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP25N
部品番号NOK:CO00023-B
JIS呼び旧JIS:P25
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)24.7
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP25N
部品番号NOK:CO00023-A
JIS呼び旧JIS:P25
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)24.7
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥48
税込¥53
翌日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質プラスチック
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
ピッチ(mm)2.5
定格電流(A)4
材質(インシュレータ)Polyester
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0436
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.46
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1438
質量(kg)3.74
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)15
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0444
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.87
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)150
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
未装着に比べ約20%作業負担が減ります。
18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。
すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし
トラスコ品番759-4704
材質/仕上鉄/カチオン塗装
質量(kg)3.4
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5631
質量(kg)3.69
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。
見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
見出しに再生PPを使用しています。
用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!
穴間隔(mm)80
穴数2穴
材質(見出し)再生PP
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0445
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.96
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)131
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)101
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ