267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス 全長A(mm)125 寸法B(mm)9.5 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
1セット(30個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。
材質ポリプロピレン(再生樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×330×60
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。
種類ダストパン トラスコ品番435-2050 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07128016 繰り返し・詰め替え対応
1個
669 税込736
当日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム付なので床面にフィットして、ゴミを取り残しません。
種類ダストパン トラスコ品番003-4037 材質/仕上本体:スチール、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×324×47 アズワン品番65-0334-61 繰り返し・詰め替え対応
1個
699 税込769
当日出荷

持ち手にホーキの柄をセットできます。ワイドな掃き込み口。
種類ダストパン 材質ポリプロピレン 質量(g)約145 寸法(幅W×奥行D)(mm)274×350 繰り返し・詰め替え対応
1個
339 税込373
当日出荷


付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
1セット
699 税込769
13日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP
エコ商品
PP製で耐久性抜群。持ち歩きや長期間の使用に最適。背ラベルはポケット式で広がる背幅に広い背ラベル。背幅をいっぱいに広げれば背ラベルを抜くことができます。(背ポケット内側の穴を利用すると、楽に引き出せます。)。背ラベルを抜きとれば、透明なのでファイルした内容物を見せることができます。カタログ等の整理に便利です。内容量に応じて、最大1000枚収納・とじ厚10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算。簡単ワンタッチとじ具。とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけ。とじ具、とじ足は着脱可能な設計。表紙と簡単に分別でき、再利用が可能。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
サイズA4-S グリーン購入法適合
1冊
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/オレンジ 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(420mL×2本)
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)


ましかくフォトを美しく鮮やかに見せる 透明度にこだわった高透明アルバム 写真の収容が簡単なサイドインポケット。 保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 写真が映える高透明OPP素材のポケットを採用。 L判写真をましかくカット。フォトカットテンプレート付。
仕様フリーポケット2枚付 材質ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP、タイトルシール:紙 幅(mm)20 厚さ(mm)表紙:1、冊ケース:0.7 材質(カバー)OPP 材質(表紙)PP ポケット溶着式
1冊
929 税込1,022
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
51,980 税込57,178
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)


・ましかく写真(89×89mm)12枚収容可能。(表6枚、裏6枚)。・台紙には糊が付いているので、ましかく写真を貼り付けることができる。糊や両面テープを用意する必要がないので手軽に作れる。・台紙に厚みがあるので、フォトスタンドとして写真を飾ることができる。・畳めば手のひらサイズになり、持ち運びしやすい。フォトブックとしても使える。【使用シーン】。・月齢フォトに…12ページあるので、子どもの月齢フォトにピッタリ。1ヵ月ごとに成長する姿を記録できる。・ウェディングに…結婚式のウェルカムスペースの飾りつけに。コンパクトなので持ち運びもしやすい。・プレゼントに…大切な人への、思い出のプレゼントに。・インテリアに…フォトスタンドとして玄関やリビングに飾ることが可能。
用途ジャバフォトで、ましかく写真をフォトスタンドにも、フォトブックにも 仕様ジャバラ黒台紙 寸法(mm)本体:95×91×11、展開時:95×636、台紙:89×89 サイズましかくフォト ページ数12
1冊
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等 トラスコ品番472-3200 材質シリコン樹脂他 【液色】灰 タイプシリコン 使用温度範囲(℃)-55~232 容量(g)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.094L 危険物の性状非水溶性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質鉄(SPCC) 長さ(mm)1829 幅(mm)914
1枚
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



MSQsiries用交換部品
用途ガスケット(1) ウエアリング(4) ピストンパッキン(4) シールワッシャ(2) 付属品グリースパック(10g) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適 その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分 適合【ガン】EPX P/A 2 容量(mL)45 可使時間(分)10 硬化時間(時間)24 危険等級 適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量540mL 危険物の性状非水溶性
1箱(12個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷


MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1) 平行ピン(1) 六角穴付ボルト(4) 互換プレート(1) 機密機器用十字穴付小ねじ(2) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15 仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)